曜日別特売

I/Oターミナル接続用ケーブル PLC対応

I/Oターミナル接続用ケーブル PLC対応 - IDEC(和泉電気)
内容量1本
全20種類を絞り込む
ケーブル長(m)
20種類すべて表示中
注文コード
品番
適合機種
ケーブル長(m)
名称
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59980593BX9Z-H100L32点(入力・出力ユニット)オムロン CJ・CSシリーズその他三菱電機 Qシリーズその他1Lケーブル
オープン
9,998
10,998(税込)
66日以内出荷
返品不可
59980715BX9Z-H200L32点(入力・出力ユニット)オムロン CJ・CSシリーズその他三菱電機 Qシリーズその他2Lケーブル
オープン
11,980
13,178(税込)
66日以内出荷
返品不可
59980821BX9Z-H300L32点(入力・出力ユニット)オムロン CJ・CSシリーズその他三菱電機 Qシリーズその他3Lケーブル
オープン
14,980
16,478(税込)
66日以内出荷
返品不可
59980496BX9Z-H100A16点(入力・出力ユニット)オムロン CJシリーズその他1Aケーブル
オープン
取扱い終了
返品不可
59980514BX9Z-H100B32点(入力・出力ユニット)オムロン CJ・CSシリーズその他三菱電機 Qシリーズその他1Bケーブル
オープン
取扱い終了
返品不可
59980575BX9Z-H100J32点(入力・出力ユニット)オムロン CJ・CSシリーズその他三菱電機 Qシリーズその他1Jケーブル
オープン
取扱い終了
返品不可
59980584BX9Z-H100K16点×2(入力・出力ユニット)オムロン CJシリーズその他1Kケーブル
オープン
取扱い終了
返品不可
59980611BX9Z-H150J32点(入力・出力ユニット)オムロン CJ・CSシリーズその他三菱電機 Qシリーズその他1.5Jケーブル
オープン
取扱い終了
返品不可
59980627BX9Z-H200A16点(入力・出力ユニット)オムロン CJシリーズその他2Aケーブル
オープン
取扱い終了
返品不可
59980636BX9Z-H200B32点(入力・出力ユニット)オムロン CJ・CSシリーズその他三菱電機 Qシリーズその他2Bケーブル
オープン
取扱い終了
返品不可
59980697BX9Z-H200J32点(入力・出力ユニット)オムロン CJ・CSシリーズその他三菱電機 Qシリーズその他2Jケーブル
オープン
取扱い終了
返品不可
59980706BX9Z-H200K16点×2(入力・出力ユニット)オムロン CJシリーズその他2Kケーブル
オープン
取扱い終了
返品不可
59980733BX9Z-H300A16点(入力・出力ユニット)オムロン CJシリーズその他3Aケーブル
オープン
取扱い終了
返品不可
59980742BX9Z-H300B32点(入力・出力ユニット)オムロン CJ・CSシリーズその他三菱電機 Qシリーズその他3Bケーブル
オープン
取扱い終了
返品不可
59980803BX9Z-H300J32点(入力・出力ユニット)オムロン CJ・CSシリーズその他三菱電機 Qシリーズその他3Jケーブル
オープン
取扱い終了
返品不可
59980812BX9Z-H300K16点×2(入力・出力ユニット)オムロン CJシリーズその他3Kケーブル
オープン
取扱い終了
返品不可
59980846BX9Z-H500B32点(入力・出力ユニット)オムロン CJ・CSシリーズその他三菱電機 Qシリーズその他5Bケーブル
オープン
取扱い終了
返品不可
59980855BX9Z-H500J32点(入力・出力ユニット)オムロン CJ・CSシリーズその他三菱電機 Qシリーズその他5Jケーブル
オープン
取扱い終了
返品不可
59980864BX9Z-H500K16点×2(入力・出力ユニット)オムロン CJシリーズその他5Kケーブル
オープン
取扱い終了
返品不可
59980873BX9Z-H500L32点(入力・出力ユニット)オムロン CJ・CSシリーズその他三菱電機 Qシリーズその他5Lケーブル
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

センサI/Oコネクタ/センサコネクタ中継ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする