曜日別特売

ミニ・ユニバーサル・メイテンロック・コネクタ ソケットコンタクト

ミニ・ユニバーサル・メイテンロック・コネクタ ソケットコンタクト - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ミニ・ユニバーサル・メイテンロック・コネクタ ソケットコンタクト - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
(2件のレビュー)

ハウジング、接触子とも小型で、機器内に高密度配線を可能にします。同一ハウジング、ピンおよびソケット接触子を収容できます。

種別ソケットコンタクト
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
形状
材質/仕上
適用領域
絶縁被覆外径(Φmm)
寸法A(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41013296170365-31パック(100個)バラ状黄銅/局部金26-221.2-1.817
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
29052459170362-31セット(16000個)連鎖状黄銅/局部金22-181.5-2.417
オープン
419,800
461,780(税込)
63日以内出荷
返品不可
41013235170362-31パック(4000個)連鎖状黄銅/局部金22-181.5-2.417
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41013201170361-11パック(6000個)連鎖状黄銅/プレティン26-221.2-1.817
オープン
取扱い終了
返品不可
41013217170361-41パック(6000個)連鎖状燐青銅/プレティン26-221.2-1.817
オープン
取扱い終了
返品不可
41013226170362-11パック(4000個)連鎖状黄銅/プレティン22-181.5-2.417
オープン
取扱い終了
返品不可
41013287170365-11パック(300個)バラ状黄銅/プレティン26-221.2-1.817
オープン
取扱い終了
41013305170366-11パック(100個)バラ状黄銅/プレティン22-181.5-2.417
オープン
取扱い終了
41013314170366-31パック(100個)バラ状黄銅/局部金22-181.5-2.417
オープン
取扱い終了
41013323171637-11パック(4000個)連鎖状黄銅/プレティン20-162-3.217.5
オープン
取扱い終了
返品不可
41013341171639-11パック(100個)バラ状黄銅/プレティン20-162-3.217.5
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41013235170362-329052459170362-3170362-3 ミニ・ユニバーサル・メイテンロック・コネクタ ソケットコンタクト TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 29052459ミニ・ユニバーサル・メイテンロック・コネクタ ソケットコンタクトTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))1セット(16000個)
419,800
税込461,780
内容量に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41013305
2017-06-20
用途: エンコーダーケーブルの自作用
合資会社 石川商店卸売・小売業

純正品と同等のものが出来ました。単価も安いです。また購入したいと思います。

対象商品 : 41013314
2015-12-21
用途: 線材の接続加工
クレスト電機株式会社

品質良好
170364-3をリストに追加して頂いてありがとうございます。
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする