TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
ミニ・ユニバーサル・メイテンロック・コネクタ プリント基板用ピン・ヘッダー
仕様
ドレインホール付
形状
ストレート
材質/仕上
錫
種類
角型
定格電流(A)
Max9.5
コンタクト形状
メス・オス兼用
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
スルーホール-はんだ付け
動作電圧(V)
AC/DC600
全6種類を絞り込む
極数
選択してください
2
3
4
9
12
15
内容量
1パック(10個)
1パック(20個)
1パック(100個)
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
極数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41013603
1-770170-0
1パック(10個)
3
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
41013612
1-770174-0
1パック(10個)
4
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
41013621
1-770182-0
1パック(20個)
9
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
41013637
1-770186-0
1パック(10個)
12
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
41013646
1-770190-0
1パック(20個)
15
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
41013594
1-770166-0
1パック(100個)
2
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください