2サイクルエンジンオイル
(8件のレビュー)低スモーク高性能JASO FCグレードにより清浄性をさらにアップしたJASO FDグレードの2サイクルエンジンオイルです。
エンジン内部を常に清浄に保ち、プラグの汚れ、ブリッジの生成を防止し、ピストンシリンダーの潤滑、バルブ潤滑を行います。
夏冬の粘度差が非常に少なく、流動性が極めて良好です。
分離・混合式両方にご使用いただけます。
- 寸法(mm)
- H230×W86×D75
- 色
- 青色透明
- 質量(g)
- 930
- タイプ
- FD
- 使用温度範囲(℃)
- -10~120
- 引火点(℃)
- 80
- 粘度
- ISO50
- 危険等級
- Ⅲ
- 危険物の類別
- 第四類
- 危険物の品名
- 第三石油類
- 危険物の数量
- 1L
- 密度(g/cm3 at15℃)
- 0.871
- 危険物の性状
- 非水溶性
- 内容量
- 1本(1L)
スプレー・オイル・グリス の新着商品
カテゴリ



代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60947722 | 2CO-1N | 51491416 | 2CO-1K | ![]() | コック付2サイクルエンジンオイル | BOLL | 1本 | ¥2,398 税込¥2,638 | パッケージに違いがあります |
商品レビュー
対象商品 : 60947722
2022-09-03
用途: 草刈り機及びチエンソーの混合油製造に利用している
農・林・水産業
製品及び値段については満足である。
しかし、注ぎ口のキャップがすぐに外れるため、ねじ式にして頂きたい。
対象商品 : 60947722
2020-11-21
用途: 原付、補充
サービス業
FD規格、ISO50、引火点70℃以上。Shell版のメーカー純正2ストオイル相当なので、使用してみた。コールドスタート、セル、キックともかかりが良く、ノーマル仕様なら高回転側でも問題なし。余計なオートチョークとは言わないが、少しカブリ気味の車両、触媒制限のある車両には選択候補として良い製品だと思う。再購入しました。
対象商品 : 60947722
2020-10-03
用途: 草刈り払い機に使用
製造業
最近は50:1の混合比率が、FCグレード以上に推薦されていることが多く、キャブレターにもオイルが残りにくく、オーバーホールの回数が少なく成るかと思い購入しました。排気も以前使用していた物よりさわやかな臭いに感じられます。まだ数時間程度しか使ってませんが、しばらく使ったらまたレビューを書こうと思ってます。
対象商品 : 60947722
2017-09-17
用途: 混合油の製作
農・林・水産業
50:1の混合ガソリンを作るためSD級が必要で価格も手頃です
以前は4リッターを購入していましたが1リッターが扱いやすくて気に入っています。
対象商品 : 60947722
2014-02-14
用途: 原付
その他業種
suzuki レッツ2に試しに使用。高回転まで回していないが、通常の運転で支障はない模様。FD規格に期待したが、原付きのセッティングの方が問題なのか、それなりに煙が出る。スズキ純正のオイルよりは臭いはましなのかどうか?という感じであった。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
マシンオイルの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/326/
2023-03-14
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07















