曜日別特売

トムケース(小物ケース)

トムケース(小物ケース) - 明邦化学トムケース(小物ケース) - 明邦化学

長手方向に固定仕切1本。短手方向に可変仕切り板付き。
蓋と本体の連結部に傘が立てているため、連結部の破損を極力回避
蓋の天面に若干の段差を設けているため、ケースの変形を極力抑えます。
本体のエッジ部にR加工を施しているため、スムーズに蓋の開閉が可能です。

仕様長手方向1本の仕切が固定タイプトラスコ品番481-8920クリア高さ(mm)23材質(本体)ポリプロピレン奥行(mm)73外寸法(縦×横×深さ)(mm)73×103×23仕切板6仕切数(個)(最大)8仕切り可変材質(フタ)ポリプロピレン内寸法(縦×横×高さ)(mm)55×95×19材質(止具)耐衝撃性コーポリマーRoHS指令(10物質対応)対応有効内寸法・奥行(mm)55有効内寸法・高さ(mm)19材質(仕切板)ポリプロピレン外寸(幅×奥行×高さ)(mm)103×73×23内寸(幅×奥行×高さ)(mm)95×55×19内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60960611SS
170
139
153(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする