曜日別特売

ガス抜きツール

ガス抜きツール - ツールメイトジャパンガス抜きツール - ツールメイトジャパン
(7件のレビュー)
用途スプレー缶の残留ガス抜き材質SS材侵炭焼入、ポリプロピレン樹脂寸法(mm)192×60×16全長(mm)130質量(g)25内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60965161No.2012
320
299
329(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60965161
2026-01-23
用途: キャンプツーリングの時のカセットガス缶の廃棄処理の為
その他業種

家にも要所要所に置いてます。
長期のツーリングの時はカセットガスが空になるので缶をキャンプ場などで処分しますがそれの処理用に購入
歯にカバーもついており、携行の際には安全です。

2025-09-25
用途: 孫娘の独り立ちの生活に購入した。
その他業種

会社の寮でガスボンベ式のコンロのために、ボンベ処分にいるだろうと購入した。もらって良かったと感謝されました。

2023-11-14
用途: 空いたスプレー缶の処理
建設業・工事業

コンパクトなので邪魔にならずよい仕事をしてくれます
低価格で品質もいいと思う

対象商品 : 60965161
2022-08-08
用途: スプレー缶などのガス抜き
その他業種

恥ずかしながら、これを使うまでは、缶詰食品用の穴孔けというか、缶切りみたいなものを利用してました。
それに比べたら、あまりにも、サクッと楽にあけられるので素晴らしいです。
小さく収納にも携帯にも困らず本当に良いものです。

対象商品 : 60965161
2022-03-05
用途: 塗料缶などのガス抜きに
竹田

箒などの隣に吊り下げて置いてますが、ガス抜きに使い易く便利です。雨のしぶきなどが多少掛かるのか赤さびが出てきています。車の防錆剤でも塗っておくかな。

対象商品 : 60965161
2018-09-27
用途: スプレー缶の廃棄
建設業・工事業

小型で置く場所に困りません。問題なく目的の穴あけができ重宝してます。

対象商品 : 60965161
2017-09-20
用途: スプレー缶の廃棄時

小さいので収納にはよいが、浅い穴しか空かないので大きい缶には不向き

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

栓抜き・缶切り・オープナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする