未来工業
カップリング クイック
内容量
1個
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合管
ねじの呼び
ねじ径
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法t(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86836434
MFC-36A
ミラレックス36
G1 1/4
おす:Φ42
61.5
57
81
25
5
¥
1,390
¥
989
¥
1,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
86836443
MFC-42A
ミラレックス42
G1 1/2
おす:Φ48
70
65
92.5
31
6
¥
1,520
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
86836452
MFC-54A
ミラレックス54
G2
おす:Φ60
82.5
79
114
35
6
¥
1,930
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください