曜日別特売

ミラレックスF用 半割れカップリング

ミラレックスF用 半割れカップリング - 未来工業ミラレックスF用 半割れカップリング - 未来工業ミラレックスF用 半割れカップリング - 未来工業ミラレックスF用 半割れカップリング - 未来工業ミラレックスF用 半割れカップリング - 未来工業
内容量1個
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
全6種類を絞り込む
寸法L(mm)
寸法D(Φmm)
適合管
6種類すべて表示中
注文コード
品番
商品状態
寸法L(mm)
寸法D(Φmm)
寸法B(mm)
適合管
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86837423FEC-30H-6949.575ミラレックスF30
1,9301,598
1,598
1,758(税込)
当日出荷
86837432FEC-40H-806897ミラレックスF40
2,1301,898
1,898
2,088(税込)
当日出荷
86837441FEC-50H-9078112ミラレックスF50
2,6002,398
2,398
2,638(税込)
当日出荷
86837457FEC-65H-11099132.5ミラレックスF65
3,1102,698
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
86837466FEC-80H-132116.5158ミラレックスF80
4,1703,198
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
62012600FEC-65H【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)11099132.5ミラレックスF65
3,1102,698
2,198
アウトレット
2,418(税込)
当日出荷
返品不可
残り7点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする