コンビネーションカップリング(マシンフレキ用) マシンフレキ⇔厚鋼電線管(ねじ付)

コンビネーションカップリング(マシンフレキ用) マシンフレキ⇔厚鋼電線管(ねじ付) - 未来工業コンビネーションカップリング(マシンフレキ用) マシンフレキ⇔厚鋼電線管(ねじ付) - 未来工業
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
全26種類を絞り込む
寸法L(mm)
26種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
適合径(Φmm)
ねじ
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86842621MPGP-36K1個マシンフレキ:36、厚鋼:36薄鋼受け口:CTG364966103
1,320
989
1,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
86842637MPGP-36M1個ミルキーホワイトマシンフレキ:36、厚鋼:36薄鋼受け口:CTG364966103
1,320
989
1,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
86842646MPGP-42K1個マシンフレキ:42、厚鋼:42薄鋼受け口:CTG425472121
1,440
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
86842655MPGP-42M1個ミルキーホワイトマシンフレキ:42、厚鋼:42薄鋼受け口:CTG425472121
1,440
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
86842664MPGP-54K1個マシンフレキ:54、厚鋼:54薄鋼受け口:CTG546684146
2,140
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
86842673MPGP-54M1個ミルキーホワイトマシンフレキ:54、厚鋼:54薄鋼受け口:CTG546684146
2,140
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
52146299MPGP-12K1個マシンフレキ:12、厚鋼:16薄鋼受け口:CTG16253056
400
389
428(税込)
翌々日出荷
返品不可
52146308MPGP-12M1個ミルキーホワイトマシンフレキ:12、厚鋼:16薄鋼受け口:CTG16253056
400
399
439(税込)
翌々日出荷
返品不可
52146317MPGP-14K1個マシンフレキ:14、厚鋼:16薄鋼受け口:CTG162533.557
500
459
505(税込)
翌々日出荷
返品不可
52146326MPGP-14M1個ミルキーホワイトマシンフレキ:14、厚鋼:16薄鋼受け口:CTG162533.557
500
459
505(税込)
翌々日出荷
返品不可
52146335MPGP-16K1個マシンフレキ:16、厚鋼:16薄鋼受け口:CTG16253559
580
579
637(税込)
翌々日出荷
返品不可
52146344MPGP-16M1個ミルキーホワイトマシンフレキ:16、厚鋼:16薄鋼受け口:CTG16253559
580
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
52146353MPGP-22K1個マシンフレキ:22、厚鋼:22薄鋼受け口:CTG22314473
680
629
692(税込)
翌々日出荷
返品不可
52146369MPGP-22M1個ミルキーホワイトマシンフレキ:22、厚鋼:22薄鋼受け口:CTG22314473
680
629
692(税込)
翌々日出荷
返品不可
52146378MPGP-28K1個マシンフレキ:28、厚鋼:28薄鋼受け口:CTG28415382
920
799
879(税込)
翌々日出荷
返品不可
52146387MPGP-28M1個ミルキーホワイトマシンフレキ:28、厚鋼:28薄鋼受け口:CTG28415382
920
799
879(税込)
翌々日出荷
返品不可
86842524MPGP-12K1袋(10個)マシンフレキ:12、厚鋼:16薄鋼受け口:CTG16253056
3,010
取扱い終了
返品不可
代替品有
86842533MPGP-12M1袋(10個)ミルキーホワイトマシンフレキ:12、厚鋼:16薄鋼受け口:CTG16253056
3,010
取扱い終了
返品不可
代替品有
86842542MPGP-14K1袋(10個)マシンフレキ:14、厚鋼:16薄鋼受け口:CTG162533.557
3,830
取扱い終了
返品不可
代替品有
86842551MPGP-14M1袋(10個)ミルキーホワイトマシンフレキ:14、厚鋼:16薄鋼受け口:CTG162533.557
3,830
取扱い終了
返品不可
代替品有
86842567MPGP-16K1袋(10個)マシンフレキ:16、厚鋼:16薄鋼受け口:CTG16253559
4,660
取扱い終了
返品不可
代替品有
86842576MPGP-16M1袋(10個)ミルキーホワイトマシンフレキ:16、厚鋼:16薄鋼受け口:CTG16253559
4,660
取扱い終了
返品不可
代替品有
86842585MPGP-22K1袋(10個)マシンフレキ:22、厚鋼:22薄鋼受け口:CTG22314473
5,490
取扱い終了
返品不可
代替品有
86842594MPGP-22M1袋(10個)ミルキーホワイトマシンフレキ:22、厚鋼:22薄鋼受け口:CTG22314473
5,490
取扱い終了
返品不可
代替品有
86842603MPGP-28K1袋(10個)マシンフレキ:28、厚鋼:28薄鋼受け口:CTG28415382
7,670
取扱い終了
返品不可
代替品有
86842612MPGP-28M1袋(10個)ミルキーホワイトマシンフレキ:28、厚鋼:28薄鋼受け口:CTG28415382
7,670
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
86842524MPGP-12K52146299MPGP-12KMPGP-12K コンビネーションカップリング(マシンフレキ用) マシンフレキ⇔厚鋼電線管(ねじ付) 未来工業 52146299コンビネーションカップリング(マシンフレキ用) マシンフレキ⇔厚鋼電線管(ねじ付)未来工業1個
389
税込428
内容量が異なります
86842533MPGP-12M52146308MPGP-12M画像準備中コンビネーションカップリング(マシンフレキ用) マシンフレキ⇔厚鋼電線管(ねじ付)未来工業1個
399
税込439
内容量が異なります
86842542MPGP-14K52146317MPGP-14KMPGP-14K コンビネーションカップリング(マシンフレキ用) マシンフレキ⇔厚鋼電線管(ねじ付) 未来工業 52146317コンビネーションカップリング(マシンフレキ用) マシンフレキ⇔厚鋼電線管(ねじ付)未来工業1個
459
税込505
内容量が異なります
86842551MPGP-14M52146326MPGP-14M画像準備中コンビネーションカップリング(マシンフレキ用) マシンフレキ⇔厚鋼電線管(ねじ付)未来工業1個
459
税込505
内容量が異なります
86842567MPGP-16K52146335MPGP-16KMPGP-16K コンビネーションカップリング(マシンフレキ用) マシンフレキ⇔厚鋼電線管(ねじ付) 未来工業 52146335コンビネーションカップリング(マシンフレキ用) マシンフレキ⇔厚鋼電線管(ねじ付)未来工業1個
579
税込637
内容量が異なります
86842576MPGP-16M52146344MPGP-16MMPGP-16M コンビネーションカップリング(マシンフレキ用) マシンフレキ⇔厚鋼電線管(ねじ付) 未来工業 52146344コンビネーションカップリング(マシンフレキ用) マシンフレキ⇔厚鋼電線管(ねじ付)未来工業1個
539
税込593
内容量が異なります
86842585MPGP-22K52146353MPGP-22KMPGP-22K コンビネーションカップリング(マシンフレキ用) マシンフレキ⇔厚鋼電線管(ねじ付) 未来工業 52146353コンビネーションカップリング(マシンフレキ用) マシンフレキ⇔厚鋼電線管(ねじ付)未来工業1個
629
税込692
内容量が異なります
86842594MPGP-22M52146369MPGP-22M画像準備中コンビネーションカップリング(マシンフレキ用) マシンフレキ⇔厚鋼電線管(ねじ付)未来工業1個
629
税込692
内容量が異なります
86842603MPGP-28K52146378MPGP-28KMPGP-28K コンビネーションカップリング(マシンフレキ用) マシンフレキ⇔厚鋼電線管(ねじ付) 未来工業 52146378コンビネーションカップリング(マシンフレキ用) マシンフレキ⇔厚鋼電線管(ねじ付)未来工業1個
799
税込879
内容量が異なります
86842612MPGP-28M52146387MPGP-28M画像準備中コンビネーションカップリング(マシンフレキ用) マシンフレキ⇔厚鋼電線管(ねじ付)未来工業1個
799
税込879
内容量が異なります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする