ループ エンジンリカバリー

ループ エンジンリカバリー - シュアラスターループ エンジンリカバリー - シュアラスター
(8件のレビュー)

多走行車・経年車のエンジン性能が劇的に甦る!
エンジンを劣化させる有害物質を一切含まない安全設計
燃費・パワー回復、振動音解消、排ガス低減、エンジン寿命延長、エンジン内汚れ防止、オイル劣化抑制などに効果的です。

用途
エンジンオイルの減少が気になり始めたら
燃費悪化、パワーダウン、エンジン振動音が気になるお車に
適合50000km以上走行車用使用方法エンジンオイルの量に対し、5~10%の割合で添加してください。(エンジンオイル3~6Lに対して1本使用)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量300mL危険物の性状水溶性内容量1本(300mL)
注意
※粘度があるので容器から液体が出にくい場合があります。その場合はぬるま湯につけて容器をあたためるなどして使用して下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68450487LP-43
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68450487
2021-01-07
用途: コペンオイル交換
ランデス製造業

14万kmを超えた軽自動車に注入
25万kmを超えたディーゼル車にも注入
注入はいつもループです。

対象商品 : 68450487
2020-03-04
用途: ハイエースのリカバリー
有限会社オンアンドオフ・タカマツ自動車・二輪車・自転車関連業

27万キロ走行のハイエースに使っています。
少しエンジン音が静かになって、少し燃費が
良くなりました。

対象商品 : 68450487
2018-07-17
用途: 車のエンジン

ループシリーズをずっと使ってます。100000㌔を越えましたが、特に不調も無く安定してます。

対象商品 : 68450487
2018-04-30
用途: 車メンテナンス
建設業・工事業

走行距離7万オーバーの車に乗っていますがオイル交換毎に添加しています。 劇的な変化はないですが、振動、エンジンノイズは軽減されているのはわかります。

対象商品 : 68450487
2017-02-17
用途: エンジン添加
AutoGrun自動車・二輪車・自転車関連業

定番商品なので安心して使えます。
後でわかったのですがホームセンターの方が安かったです。
価格面でがんばってください。

2が参考にしています
対象商品 : 68450487
2016-03-01
用途: オイル交換時に添加

エンジン音が静かになったようだ、
9500km走行 エルグランドE51

対象商品 : 68450487
2015-05-09
用途: エンジンオイル交換時

10年車両なので、使ってみての実感があまり感じられない。

2014-12-01
用途: エンジンの維持
ネクスト・空調・美装

エンジン音は、多少少なくなって、エンジンの回転もすむうずですが、粘りが有るのか、出だしの踏み込みが、甘いと回転数が上がらず、加速が付かないし、回転数を上げないと、速度が上がらない?。感じ的にレスホンズが、今一、今後の期待にかけて見ます。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

添加剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする