コガネイ
正負圧両用エアフィルタ
正圧・負圧両用のエアフィルタ。正圧ライン、真空ライン共に使用できます。
使用流体
空気
取付方式
ブラケットなし
質量(kg)
34
材質(本体)
樹脂
使用圧力範囲(MPa)
-0.1~1
保証耐圧力(MPa)
1.5
材質(ボウル)
ナイロン
材質(Oリング)
合成ゴム
周囲温度および使用流体温度(℃)
5~50
ろ過度(μm)
5
材質(エレメント)
PVF
設定圧力単位
MPa
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
ろ過度(μm)
保証耐圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68487343
FN100-J4
Φ4mm
5
1.5
¥
2,900
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
68487352
FN100-J6
Φ6mm
5
1.5
¥
2,900
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください