曜日別特売

膜式エアドライヤ

膜式エアドライヤ - コガネイ膜式エアドライヤ - コガネイ膜式エアドライヤ - コガネイ

【脱フロン、電源不要】中空糸膜を使用した、地球にやさしい脱フロン・エアドライヤ。電源は一切不要です。
【無振動、無排熱、長寿命】機械可動部がないため無振動、無排熱でロングライフに対応。
【露点インジケータ付】除湿状態が確認できる露点インジケータ付です。
【ドレンの発生がない】除去した水分は水蒸気として排出するため、ドレンが発生しません。
【小形・軽量】設置スペースで約1/5、質量で1/10以下と小形、軽量です。(冷凍式比)

使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.2~0.83寸法W(mm)10寸法V(mm)6内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法A(mm)
寸法F(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68487964KRM-050.47017553.513
68,610
63,980
70,378(税込)
当日出荷
68487973KRM-10.47017553.513
91,960
84,980
93,478(税込)
当日出荷
68487982KRM-30.91002206915
146,410
129,980
142,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする