日本モレックス(molex)
中継用コネクタ 2.5mmピッチ 中継用 ターミナル 50398
定格電流(A)
AWG#22:最大3
AWG#24:最大2.5
AWG#26:最大2
AWG#28:最大1.5
仕様
無鉛
材質
りん青銅、錫メッキ
サイズ
芯線/AWG#22~#28
定格電圧(V)
最大/250
被覆ストリップ長(mm)
2.3~2.8
被覆外径(mm)
Φ1.15~Φ1.8
適合ハウジング
51112
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
形状
適合工具
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75937425
50398-8000
1パック(10000個)
ターミナル/連鎖状
圧着機/本体:57275-4000、モジュラークリンプダイ:57316-3000
引抜工具/57316-6000
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
11日以内出荷
返品不可
75937434
50398-8100
1パック(100個)
ターミナル/バラ状
手動圧着工具/57316-5000
引抜工具/57316-6000
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください