イマオコーポレーション
アングルタイトナー(オートテンション型)
内容量
1個
注意
※セレーションが噛み合っている状態(回転アームを引いていない状態)で反時計方向に回転させないでください。内蔵バネが破損する恐れがあります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法L4(mm)
寸法P(mm)
寸法R(mm)
寸法W(mm)
寸法t(mm)
歯数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75837212
ANT35A
25
15
28
72.5
35
49
41
30
46
15
21
45
25
60
9
15
¥
10,200
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
翌日出荷
返品不可
75837221
ANT40A
50
16
55
120
40
67.5
66
32
86
28
40
90
55
115
14
24
¥
15,700
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌日出荷
返品不可
75837237
ANT75A
50
20
55
155
75
102.5
66
40
86
28
40
90
55
115
17
24
¥
15,900
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください