曜日別特売

ガイドローラー(車輪)

ガイドローラー(車輪) - イマオコーポレーションガイドローラー(車輪) - イマオコーポレーション
(2件のレビュー)

各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。
GRL-L(シングルベアリング)が中荷重仕様 GRL-2-L(ダブルベアリング)が重荷重仕様です。
レールは市販のミガキ鋼がご利用できます。

種類ローラー材質止め輪/スチール材質(本体)S45C・無電解ニッケルメッキ材質(ベアリング)スチール仕様中荷重内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸穴径(Φmm)
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法D2(mm)
寸法Do(mm)
寸法d1(mm)
寸法A(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75845113GRL30S-L66221330173128.5
1,800
1,798
1,978(税込)
当日出荷
75845122GRL40S-L87301840224.51611.5
2,100
1,998
2,198(税込)
当日出荷
75845131GRL50S-L108362250265.51914.5
2,600
2,498
2,748(税込)
当日出荷
75845147GRL60S-L1210422660326.52318
3,300
3,198
3,518(税込)
当日出荷
75845156GRL70S-L1511462970358.52822.5
3,500
3,398
3,738(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75845113
2023-05-07
用途: パイプホルダーに組み込み
ワイテック製造業

しっかりした作りで仕上げも綺麗、ベアリングに少しガタがあるが今回の使用には丁度良かった。

対象商品 : 75845147
2019-03-30
用途: 耕運機(管理機)のクラッチローラーに流用
製造業

管理機のクラッチローラーがロックしたので同じベアリング番号を使用したローラーを探したのですが、ベルト幅が合わず。この車輪が一番良い寸法でしたので補修部品として取り付けました。良好に動作しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする