イマオコーポレーション
チェーン用ローラー
チェーンの従動ローラーとしてご使用になれます。
ボールベアリングは止め輪で固定してあります。
材質
止め輪/スチール
材質(本体)
ポリアセタール・ブラック
材質(ベアリング)
スチール
内容量
1個
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
チェーンNo.
質量(g)
寸法L(mm)
寸法A(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75853267
RABJ35-30
ローラー
35
20
12
2.2
¥
2,700
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
メーカー直送
75853276
RABJ35-40
ローラー
35
40
15
2.2
¥
2,600
¥
2,522
¥
2,774
(税込)
翌日出荷
返品不可
75853285
RABJ35-50
ローラー
35
70
16
2.2
¥
2,900
¥
2,813
¥
3,094
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75853294
RABJ40-40
ローラー
40
40
15
2.3
¥
2,600
¥
2,522
¥
2,774
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
75853303
RABJ40-50
ローラー
40
70
16
2.3
¥
2,900
¥
2,813
¥
3,094
(税込)
当日出荷
75853321
RABJ50-50
ローラー
50
65
19
2.7
¥
3,000
¥
2,910
¥
3,201
(税込)
翌日出荷
返品不可
75853337
RABJ50-60
ローラー
50
100
19
2.7
¥
3,200
¥
3,104
¥
3,414
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75853346
RABJ50-70
ローラー
50
130
19
2.7
¥
4,500
¥
4,365
¥
4,802
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75853355
RABJ60-60
ローラー
60
110
23
3.4
¥
3,300
¥
3,201
¥
3,521
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75853364
RABJ60-70
ローラー
60
150
23
3.4
¥
4,500
¥
4,365
¥
4,802
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75853312
RABJ40-60
ローラー
40
100
19
2.3
¥
2,900
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください