曜日別特売

SNS フランジ形固定軸継手 RCL

SNS フランジ形固定軸継手 RCL - カネミツSNS フランジ形固定軸継手 RCL - カネミツ
材質(本体)FC200以上種類フランジタイプ内容量1個
全18種類を絞り込む
外径A(Φmm)
寸法L(mm)
軸穴径D1(Φmm)
軸穴径D2(Φmm)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
商品状態
外径A(Φmm)
寸法B(Φmm)
寸法C(Φmm)
寸法F(mm)
寸法L(mm)
寸法R(mm)
寸法a(Φmm)
下穴径D(Φmm)
軸穴径D1(Φmm)
軸穴径D2(Φmm)
全長(mm)
最高回転数(min-1[r.p.m])
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76235801RCL 112-1127550164021013最大28最大28804000
9,1307,998
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
76235817RCL 125-1258556184521413最大32最大32904000
11,3009,998
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
76235826RCL 140-14010071185021413最大38最大381004000
15,43013,980
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
76235835RCL 160-16011580185631415最大45最大451124000
21,05018,980
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
76235844RCL 180-18013290186331415最大50最大501263500
24,77021,980
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
76235853RCL 200-20014510022.47131621最大56最大561423200
39,57035,980
35,980
39,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
76235862RCL 224-22417011222.48031621最大63最大631602850
47,83042,980
42,980
47,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
76235871RCL 250-250180125289042025最大71最大711802550
69,38059,980
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
76235887RCL 280-2802001402810042034最大80最大802002300
104,06089,980
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
76235896RCL 315-3152361602811242040最大90最大902242050
134,710119,800
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
76235905RCL 355-35526018035.512552560最大100最大1002501800
198,690179,800
179,800
197,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
76235914RCL 355S-35528020035.514052570最大110最大1102801800
235,730199,800
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
76235923RCL 400S-40031522435.516052580最大125最大1253201600
269,410239,800
239,800
263,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
76235932RCL 450S-45035525045180635.590最大140最大1403601400
378,840339,800
339,800
373,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
76235941RCL 475S-47537528045200635.5100最大160最大1604001300
528,700479,800
479,800
527,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
76235957RCL 500S-50040031545224635.5110最大180最大1804481200
658,340599,800
599,800
659,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
76235966RCL 560S-56045035545250635.5125最大200最大2005001100
890,710799,800
799,800
879,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
60065419RCL 200【ワケあり】※理由あり(未使用・パッケージ不良)20014510022.47131621最大56最大561423200
39,57035,980
28,980
アウトレット
31,878(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする