曜日別特売

NS 標準 Vプーリー B-2

NS 標準 Vプーリー B-2 - カネミツNS 標準 Vプーリー B-2 - カネミツNS 標準 Vプーリー B-2 - カネミツNS 標準 Vプーリー B-2 - カネミツNS 標準 Vプーリー B-2 - カネミツNS 標準 Vプーリー B-2 - カネミツNS 標準 Vプーリー B-2 - カネミツNS 標準 Vプーリー B-2 - カネミツ
(2件のレビュー)
溝数2内容量1個
注意
※下穴径は購入時に予め開いている穴径、最大軸穴径は加工可能な最大の穴径となります。
なお、穴加工等の対応はできませんので、ご了承願います。
全47種類を絞り込む
de外径(Φmm)
下穴径d(Φmm)
最大軸穴径d(Φmm)
47種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法Db(Φmm)
寸法L(mm)
寸法S1(mm)
寸法S2(mm)
寸法W(mm)
de外径(Φmm)
寸法dm(mm)
下穴径d(Φmm)
最大軸穴径d(Φmm)
溝の形
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
762390642×B2356016-4450.839.8912B
1,060
979
1,077(税込)
5日以内出荷
返品不可
762390732.5×B2416319-4463.552.5922B
1,590
1,498
1,648(税込)
12日以内出荷
返品不可
762390823×B2-3219324476.265.2925B
1,930
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
762390913BETA×B2453219314476.265.2925B
1,930
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
762391073.5×B2-28-164488.977.9930B
2,490
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
762391163.5BETA×B2503219314488.977.9928B
2,490
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
762391254×B25028193144101.690.6928B
2,830
2,598
2,858(税込)
9日以内出荷
返品不可
762391344BETA×B2-28-1644101.690.6935B
2,830
2,598
2,858(税込)
6日以内出荷
返品不可
762391434.5×B2-28-1644114.3103.3940B
3,570
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
762391524.5BETA×B25732193144114.3103.3932B
3,570
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
返品不可
762391615×B2-28-1644127.0116.01250B
4,100
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
762391775BETA×B25732193144127.0116.01232B
4,100
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
返品不可
762391865.5×B2-28-1644139.7128.71255B
4,750
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
762391955.5BETA×B26432193144139.7128.71235B
4,750
4,398
4,838(税込)
7日以内出荷
返品不可
762392046×B264383344152.4141.41235B
5,000
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
762392136.5×B264383344165.1154.11235B
5,340
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
762392227×B264383344177.8166.81235B
5,930
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
762392318×B264383344203.2192.21235B
6,050
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
762392479×B276430.50.544228.6217.61242B
8,430
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
返品不可
7623925610×B276430.50.544254.0243.01242B
8,970
8,398
9,238(税込)
5日以内出荷
返品不可
7623926511×B276430.50.544279.4268.41542B
11,270
9,898
10,888(税込)
5日以内出荷
返品不可
7623927412×B282430.50.544304.8293.81545B
12,530
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
7623928313×B282430.50.544330.2319.21545B
14,630
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
7623929214×B282430.50.544355.6344.61545B
16,570
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
7623930115×B282430.50.544381.0370.01545B
18,840
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
7623931716×B288430.50.544406.4395.41550B
20,970
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
7623932618×B288430.50.544457.2446.21550B
29,220
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
7623934422×B288430.50.544558.8547.82250B
38,710
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
7623935324×B288430.50.544609.6598.62250B
44,440
41,980
46,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
394133762.5×B2----------
1,090
取扱い終了
返品不可
代替品有
394134123×B2----------
1,320
取扱い終了
返品不可
代替品有
394134553.5×B2----------
1,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
394134733.5BETA×B2----------
1,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
394134913BETA×B2----------
1,320
取扱い終了
返品不可
代替品有
394135344×B2----------
1,940
取扱い終了
返品不可
代替品有
394135774.5×B2----------
2,440
取扱い終了
返品不可
代替品有
394135954.5BETA×B2----------
2,440
取扱い終了
返品不可
代替品有
394136134BETA×B2----------
1,940
取扱い終了
返品不可
代替品有
394136565×B2----------
2,810
取扱い終了
返品不可
代替品有
394136925.5×B2----------
3,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
394137015.5BETA×B2----------
3,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
394137265BETA×B2----------
2,810
取扱い終了
返品不可
代替品有
394137626×B2----------
3,430
取扱い終了
返品不可
代替品有
394138056.5×B2----------
3,660
取扱い終了
返品不可
代替品有
394138417×B2----------
4,070
取扱い終了
返品不可
代替品有
394138848×B2----------
4,160
取扱い終了
返品不可
代替品有
7623933520×B288430.50.544508.0497.02250B
31,460
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
394133762.5×B2762390732.5×B22.5×B2 NS 標準 Vプーリー B-2 カネミツ 76239073NS 標準 Vプーリー B-2カネミツ1個
1,498
税込1,648
注文コードが変更になりました。
394134123×B2762390823×B23×B2 NS 標準 Vプーリー B-2 カネミツ 76239082NS 標準 Vプーリー B-2カネミツ1個
1,898
税込2,088
注文コードが変更になりました。
394134553.5×B2762391073.5×B23.5×B2 NS 標準 Vプーリー B-2 カネミツ 76239107NS 標準 Vプーリー B-2カネミツ1個
2,198
税込2,418
注文コードが変更になりました。
394134733.5BETA×B2762391163.5BETA×B23.5BETA×B2 NS 標準 Vプーリー B-2 カネミツ 76239116NS 標準 Vプーリー B-2カネミツ1個
2,198
税込2,418
注文コードが変更になりました。
394134913BETA×B2762390913BETA×B23BETA×B2 NS 標準 Vプーリー B-2 カネミツ 76239091NS 標準 Vプーリー B-2カネミツ1個
1,898
税込2,088
注文コードが変更になりました。
394135344×B2762391254×B24×B2 NS 標準 Vプーリー B-2 カネミツ 76239125NS 標準 Vプーリー B-2カネミツ1個
2,598
税込2,858
注文コードが変更になりました。
394135774.5×B2762391434.5×B24.5×B2 NS 標準 Vプーリー B-2 カネミツ 76239143NS 標準 Vプーリー B-2カネミツ1個
3,298
税込3,628
注文コードが変更になりました。
394135954.5BETA×B2762391524.5BETA×B24.5BETA×B2 NS 標準 Vプーリー B-2 カネミツ 76239152NS 標準 Vプーリー B-2カネミツ1個
3,298
税込3,628
注文コードが変更になりました。
394136134BETA×B2762391344BETA×B24BETA×B2 NS 標準 Vプーリー B-2 カネミツ 76239134NS 標準 Vプーリー B-2カネミツ1個
2,598
税込2,858
注文コードが変更になりました。
394136565×B2762391615×B25×B2 NS 標準 Vプーリー B-2 カネミツ 76239161NS 標準 Vプーリー B-2カネミツ1個
3,898
税込4,288
注文コードが変更になりました。
394136925.5×B2762391865.5×B25.5×B2 NS 標準 Vプーリー B-2 カネミツ 76239186NS 標準 Vプーリー B-2カネミツ1個
4,398
税込4,838
注文コードが変更になりました。
394137015.5BETA×B2762391955.5BETA×B25.5BETA×B2 NS 標準 Vプーリー B-2 カネミツ 76239195NS 標準 Vプーリー B-2カネミツ1個
4,398
税込4,838
注文コードが変更になりました。
394137265BETA×B2762391775BETA×B25BETA×B2 NS 標準 Vプーリー B-2 カネミツ 76239177NS 標準 Vプーリー B-2カネミツ1個
3,898
税込4,288
注文コードが変更になりました。
394137626×B2762392046×B26×B2 NS 標準 Vプーリー B-2 カネミツ 76239204NS 標準 Vプーリー B-2カネミツ1個
4,398
税込4,838
注文コードが変更になりました。
394138056.5×B2762392136.5×B26.5×B2 NS 標準 Vプーリー B-2 カネミツ 76239213NS 標準 Vプーリー B-2カネミツ1個
4,998
税込5,498
注文コードが変更になりました。
394138417×B2762392227×B27×B2 NS 標準 Vプーリー B-2 カネミツ 76239222NS 標準 Vプーリー B-2カネミツ1個
5,498
税込6,048
注文コードが変更になりました。
394138848×B2762392318×B28×B2 NS 標準 Vプーリー B-2 カネミツ 76239231NS 標準 Vプーリー B-2カネミツ1個
5,498
税込6,048
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76239082
2018-02-05
用途: 農機具改良
農・林・水産業

軸の内径加工のみで使用できる希望通りのものだった。

対象商品 : 76239091
2015-01-29
用途: 農機具等の改造など

価格が安いのと種類が豊富なのが嬉しいです。納期が多少延びても構わないので穴加工、キー溝加工もして頂けると大変助かります。(現在は外注にお願いしています。)

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする