曜日別特売

STB ブッシングシーブ 3V-4

STB ブッシングシーブ 3V-4 - カネミツSTB ブッシングシーブ 3V-4 - カネミツSTB ブッシングシーブ 3V-4 - カネミツSTB ブッシングシーブ 3V-4 - カネミツSTB ブッシングシーブ 3V-4 - カネミツ
(1件のレビュー)
溝数4溝の形3V内容量1個
全23種類を絞り込む
ボス径db(mm)
寸法dm(mm)
長さl(mm)
23種類すべて表示中
注文コード
品番
商品状態
寸法B(mm)
寸法H(mm)
寸法S1(mm)
寸法S2(mm)
寸法S3(mm)
ボス径db(mm)
寸法dm(mm)
長さl(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76250675STB 106 × 3V-4-48.3-6.715-100104.840
6,5706,398
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
返品不可
76250684STB 355 × 3V-4-48.315-3.3-140353.845
28,54026,980
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
76250693STB 75 × 3V-4-48.3-6.720-7473.835
4,2604,198
4,198
4,618(税込)
6日以内出荷
返品不可
76250702STB 80 × 3V-4-48.3-6.720-7878.835
4,6004,398
4,398
4,838(税込)
6日以内出荷
返品不可
76250711STB 90 × 3V-4-48.3-6.715-8888.840
5,2504,998
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
76250727STB 100 × 3V-4-48.3-6.715-9898.840
6,1205,898
5,898
6,488(税込)
6日以内出荷
返品不可
76250736STB 112 × 3V-4-48.3-6.715-100110.840
6,7006,498
6,498
7,148(税込)
6日以内出荷
返品不可
76250745STB 118 × 3V-4-48.3-6.715-100116.840
7,5107,298
7,298
8,028(税込)
6日以内出荷
返品不可
76250754STB 125 × 3V-4-48.3156.710-120123.845
7,8907,598
7,598
8,358(税込)
6日以内出荷
返品不可
76250763STB 132 × 3V-4-48.3156.710-125130.845
8,5408,198
8,198
9,018(税込)
6日以内出荷
返品不可
76250772STB 140 × 3V-4-48.3156.710-125138.845
8,6608,398
8,398
9,238(税込)
6日以内出荷
返品不可
76250781STB 150 × 3V-4-48.3156.710-125148.845
10,3409,898
9,898
10,888(税込)
7日以内出荷
返品不可
76250797STB 160 × 3V-4-48.3156.710-125158.845
10,6109,898
9,898
10,888(税込)
6日以内出荷
返品不可
76250806STB 180 × 3V-4-48.3156.710-125178.845
12,90011,980
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
76250815STB 200 × 3V-4-48.315-3.3-125198.845
13,75012,980
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
76250824STB 224 × 3V-4-48.315-3.3-125222.845
16,75015,980
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
76250833STB 250 × 3V-4-48.315-3.3-140248.845
17,40015,980
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
76250842STB 280 × 3V-4-48.315-3.3-140278.845
21,00019,980
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
76250851STB 315 × 3V-4-48.315-3.3-140313.845
21,98020,980
20,980
23,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
76250867STB 400 × 3V-4-48.315-3.3-140398.845
29,53028,980
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
76250876STB 500 × 3V-4-48.3156.7--180498.855
45,93043,980
43,980
48,378(税込)
77日以内出荷
返品不可
76250885STB 450 × 3V-4-48.315--3.3140448.845
39,37037,980
37,980
41,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
62761905STB 106 × 3V-4【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封・キャンセル品)48.3-6.715-100104.840
4,9303,832
159
アウトレット
175(税込)
当日出荷
返品不可
残り2点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-18
用途: 工場機械のメンテナンス
卸売・小売業

交換時期がきたために交換した
交換しなれている品物なので安心して作業できる

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする