カネミツ
STB ブッシング 3622
タイプ
X
寸法L(mm)
22
寸法A(mm)
36
ねじ寸法
M6×12
軸径(mm)最大d max
22
ねじ穴数
2
寸法A'(mm)
33.25
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸穴径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76253046
STB 3622 × 12-N
12
¥
2,170
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76253055
STB 3622 × 14-N
14
¥
2,170
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
8日以内出荷
返品不可
76253064
STB 3622 × 15-N
15
¥
2,170
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76253073
STB 3622 × 16-N
16
¥
2,170
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76253082
STB 3622 × 18-N
18
¥
2,170
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76253091
STB 3622 × 19-N
19
¥
2,170
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76253107
STB 3622 × 20-N
20
¥
2,170
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください