曜日別特売

STB IS プーリ IS-B5

STB IS プーリ IS-B5 - カネミツ
種類ブッシングプーリー溝の形B溝数5リム幅w(mm)101内容量1個
全30種類を絞り込む
de外径(Φmm)
30種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
ddデータム径(Φmm)
de外径(Φmm)
ハブdb(mm)
ハブl(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76256293STB-IS 118 × B54.3118125-40
10,740
9,898
10,888(税込)
6日以内出荷
返品不可
76256302STB-IS 125 × B54.8125132-40
11,730
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
76256311STB-IS 132 × B55.3132139-40
13,340
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
76256327STB-IS 135 × B55.5135142-40
14,790
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
76256336STB-IS 140 × B55.9140147-45
15,250
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
76256345STB-IS 145 × B56.3145152-45
15,890
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
76256354STB-IS 150 × B56.8150157-45
16,890
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
76256363STB-IS 155 × B57.2155162-45
17,550
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
76256372STB-IS 160 × B57.7160167-45
18,540
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
76256381STB-IS 165 × B58.2165172-45
19,350
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
76256397STB-IS 170 × B58.7170177-45
20,520
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
76256406STB-IS 180 × B59.3180187-45
22,500
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
76256415STB-IS 190 × B510.4190197-45
25,660
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
76256424STB-IS 200 × B511.4200207-45
27,310
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
76256433STB-IS 212 × B510.421221912545
28,970
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
76256442STB-IS 224 × B510.422423112545
30,620
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
76256451STB-IS 236 × B511.023624312545
33,930
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
76256467STB-IS 250 × B511.825025712545
35,080
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
76256476STB-IS 280 × B512.228028713245
36,080
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
76256485STB-IS 300 × B513.230030713245
39,890
37,980
41,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
76256494STB-IS 315 × B513.931532213245
42,200
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
76256503STB-IS 355 × B515.735536213245
47,490
43,980
48,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
76256512STB-IS 400 × B52240040717055
59,900
54,980
60,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
76256521STB-IS 450 × B525.545045717055
72,310
65,980
72,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
76256537STB-IS 500 × B52850050717055
82,740
76,980
84,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
76256546STB-IS 560 × B53556056717080
99,130
95,980
105,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
76256555STB-IS 630 × B53963063717080
114,170
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
76256564STB-IS 710 × B54571071717080
133,680
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
76256573STB-IS 800 × B56280080720090
185,310
179,800
197,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
76256582STB-IS 900 × B57090090720090
223,360
219,800
241,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする