曜日別特売

R1100シリーズ リバースレギュレータ(R1100-6~)

R1100シリーズ リバースレギュレータ(R1100-6~) - CKDR1100シリーズ リバースレギュレータ(R1100-6~) - CKDR1100シリーズ リバースレギュレータ(R1100-6~) - CKDR1100シリーズ リバースレギュレータ(R1100-6~) - CKDR1100シリーズ リバースレギュレータ(R1100-6~) - CKDR1100シリーズ リバースレギュレータ(R1100-6~) - CKDR1100シリーズ リバースレギュレータ(R1100-6~) - CKDR1100シリーズ リバースレギュレータ(R1100-6~) - CKD
(1件のレビュー)
内容量1個
574件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続口径
ねじの種類
流れ方向
リリーフ
圧力計
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83481422R1100-6-W-T8-B3WG41PRc1/8Rc標準流れ(左→右)リリーフ機構付なし(圧力計添付用)
5,360
4,873
5,360(税込)
4日以内出荷
返品不可
83484256R1100-8-W-LT8-B3WG41PRc1/4Rc標準流れ(左→右)リリーフ機構付なし(圧力計添付用)
5,360
4,813
5,294(税込)
7日以内出荷
返品不可
83481431R1100-6-W-T8X1-B3WG41PRc1/8Rc逆流れ(右→左)リリーフ機構付なし(圧力計添付用)
5,360
4,813
5,294(税込)
15日以内出荷
返品不可
83484265R1100-8-W-T8-B3WG41PRc1/4Rc標準流れ(左→右)リリーフ機構付なし(圧力計添付用)
5,360
4,813
5,294(税込)
4日以内出荷
返品不可
83481447R1100-6-W-T6-BWR2Rc1/8Rc標準流れ(左→右)リリーフ機構付なし(デジタル圧力センサPPX添付用オプション)
13,230
11,888
13,077(税込)
15日以内出荷
返品不可
83484274R1100-8-W-T8-B3WG45PRc1/4Rc標準流れ(左→右)リリーフ機構付なし(圧力計添付用)
5,360
4,813
5,294(税込)
4日以内出荷
返品不可
83481456R1100-6-W-T6-R2Rc1/8Rc標準流れ(左→右)リリーフ機構付なし(デジタル圧力センサPPX添付用オプション)
12,980
11,663
12,829(税込)
15日以内出荷
返品不可
83484283R1100-8-W-T8-BWG41PRc1/4Rc標準流れ(左→右)リリーフ機構付なし(圧力計添付用)
5,360
4,813
5,294(税込)
4日以内出荷
返品不可
83481465R1100-6-W-T8-G52PRc1/8Rc標準流れ(左→右)リリーフ機構付なし(圧力計添付用)
14,300
12,838
14,122(税込)
15日以内出荷
返品不可
83484292R1100-8-W-T6-R2Rc1/4Rc標準流れ(左→右)リリーフ機構付なし(デジタル圧力センサPPX添付用オプション)
12,980
11,663
12,829(税込)
15日以内出荷
返品不可
83481474R1100-6-W-T8-G41PRc1/8Rc標準流れ(左→右)リリーフ機構付なし(圧力計添付用)
5,110
4,588
5,047(税込)
4日以内出荷
返品不可
83484301R1100-8-W-T8-G52PRc1/4Rc標準流れ(左→右)リリーフ機構付なし(圧力計添付用)
14,300
12,838
14,122(税込)
4日以内出荷
返品不可
83484317R1100-8-W-T8-G41PRc1/4Rc標準流れ(左→右)リリーフ機構付なし(圧力計添付用)
5,110
4,588
5,047(税込)
15日以内出荷
返品不可
83482271R1100-6G-W-A10GWG1/8G標準流れ(左→右)リリーフ機構付標準圧力計(G401-W)付
6,480
5,775
6,353(税込)
15日以内出荷
返品不可
83483312R1100-6N-W-A10NWNPT1/8NPT標準流れ(左→右)リリーフ機構付標準圧力計(G401-W)付
6,480
5,775
6,353(税込)
15日以内出荷
返品不可
83485175R1100-8G-W-A10GWG1/4G標準流れ(左→右)リリーフ機構付標準圧力計(G401-W)付
6,480
5,775
6,353(税込)
15日以内出荷
返品不可
83486216R1100-8N-W-A10NWNPT1/4NPT標準流れ(左→右)リリーフ機構付標準圧力計(G401-W)付
6,480
5,775
6,353(税込)
15日以内出荷
返品不可
83482287R1100-6G-W-A6GWG1/8G標準流れ(左→右)リリーフ機構付標準圧力計(G401-W)付
6,480
5,775
6,353(税込)
15日以内出荷
返品不可
83483321R1100-6N-W-A6NWNPT1/8NPT標準流れ(左→右)リリーフ機構付標準圧力計(G401-W)付
6,480
5,775
6,353(税込)
15日以内出荷
返品不可
83485184R1100-8G-W-A6GWG1/4G標準流れ(左→右)リリーフ機構付標準圧力計(G401-W)付
6,480
5,775
6,353(税込)
15日以内出荷
返品不可
83486225R1100-8N-W-A6NWNPT1/4NPT標準流れ(左→右)リリーフ機構付標準圧力計(G401-W)付
6,480
5,775
6,353(税込)
15日以内出荷
返品不可
83481544R1100-6-W-A6WB3WRc1/8Rc標準流れ(左→右)リリーフ機構付標準圧力計(G401-W)付
6,730
6,000
6,600(税込)
4日以内出荷
返品不可
83482296R1100-6G-W-A8GWG1/8G標準流れ(左→右)リリーフ機構付標準圧力計(G401-W)付
6,480
5,775
6,353(税込)
15日以内出荷
返品不可
83483337R1100-6N-W-A8NWNPT1/8NPT標準流れ(左→右)リリーフ機構付標準圧力計(G401-W)付
6,480
5,775
6,353(税込)
15日以内出荷
返品不可
83484371R1100-8-W-NT8P4-B3WRc1/4Rc標準流れ(左→右)ノンリリーフタイプなし(圧力計添付用)
5,390
4,813
5,294(税込)
15日以内出荷
返品不可
83485193R1100-8G-W-A8GWG1/4G標準流れ(左→右)リリーフ機構付標準圧力計(G401-W)付
6,480
5,775
6,353(税込)
15日以内出荷
返品不可
83486234R1100-8N-W-A8NWNPT1/4NPT標準流れ(左→右)リリーフ機構付標準圧力計(G401-W)付
6,480
5,775
6,353(税込)
15日以内出荷
返品不可
83481553R1100-6-W-NT6P4Rc1/8Rc標準流れ(左→右)ノンリリーフタイプなし(デジタル圧力センサPPX添付用オプション)
5,140
4,588
5,047(税込)
15日以内出荷
返品不可
83482305R1100-6G-W-J1-A10GWG1/8G標準流れ(左→右)リリーフ機構付標準圧力計(G401-W)付
6,480
5,775
6,353(税込)
15日以内出荷
返品不可
83483346R1100-6N-W-J1-A10NWNPT1/8NPT標準流れ(左→右)リリーフ機構付標準圧力計(G401-W)付
6,480
5,775
6,353(税込)
15日以内出荷
返品不可
83485202R1100-8G-W-J1-A10GWG1/4G標準流れ(左→右)リリーフ機構付標準圧力計(G401-W)付
6,480
5,775
6,353(税込)
15日以内出荷
返品不可
83486243R1100-8N-W-J1-A10NWNPT1/4NPT標準流れ(左→右)リリーフ機構付標準圧力計(G401-W)付
6,480
5,775
6,353(税込)
15日以内出荷
返品不可
83481562R1100-6-W-LT8X1-A6WB3WRc1/8Rc逆流れ(右→左)リリーフ機構付なし(圧力計添付用)
5,030
4,488
4,937(税込)
15日以内出荷
返品不可
83482314R1100-6G-W-J1-A6GWG1/8G標準流れ(左→右)リリーフ機構付標準圧力計(G401-W)付
6,480
5,775
6,353(税込)
15日以内出荷
返品不可
83483355R1100-6N-W-J1-A6NWNPT1/8NPT標準流れ(左→右)リリーフ機構付標準圧力計(G401-W)付
6,480
5,775
6,353(税込)
15日以内出荷
返品不可
83484396R1100-8-W-A10WB3WRc1/4Rc標準流れ(左→右)リリーフ機構付標準圧力計(G401-W)付
6,730
6,000
6,600(税込)
15日以内出荷
返品不可
83485211R1100-8G-W-J1-A6GWG1/4G標準流れ(左→右)リリーフ機構付標準圧力計(G401-W)付
6,480
5,775
6,353(税込)
15日以内出荷
返品不可
83486252R1100-8N-W-J1-A6NWNPT1/4NPT標準流れ(左→右)リリーフ機構付標準圧力計(G401-W)付
6,480
5,775
6,353(税込)
15日以内出荷
返品不可
83481571R1100-6-W-A10WRc1/8Rc標準流れ(左→右)リリーフ機構付標準圧力計(G401-W)付
6,480
5,775
6,353(税込)
15日以内出荷
返品不可
83482323R1100-6G-W-J1-A8GWG1/8G標準流れ(左→右)リリーフ機構付標準圧力計(G401-W)付
6,480
5,775
6,353(税込)
15日以内出荷
返品不可
83483364R1100-6N-W-J1-A8NWNPT1/8NPT標準流れ(左→右)リリーフ機構付標準圧力計(G401-W)付
6,480
5,775
6,353(税込)
15日以内出荷
返品不可
83484405R1100-8-W-A6WB3WRc1/4Rc標準流れ(左→右)リリーフ機構付標準圧力計(G401-W)付
6,730
6,000
6,600(税込)
15日以内出荷
返品不可
83485227R1100-8G-W-J1-A8GWG1/4G標準流れ(左→右)リリーフ機構付標準圧力計(G401-W)付
6,480
5,775
6,353(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月下旬
83486261R1100-8N-W-J1-A8NWNPT1/4NPT標準流れ(左→右)リリーフ機構付標準圧力計(G401-W)付
6,480
5,775
6,353(税込)
15日以内出荷
返品不可
83481587R1100-6-W-A6WRc1/8Rc標準流れ(左→右)リリーフ機構付標準圧力計(G401-W)付
6,480
5,775
6,353(税込)
4日以内出荷
返品不可
83482332R1100-6G-W-L-A10GWG1/8G標準流れ(左→右)リリーフ機構付標準圧力計(G401-W)付
6,480
5,775
6,353(税込)
15日以内出荷
返品不可
83483373R1100-6N-W-L-A10NWNPT1/8NPT標準流れ(左→右)リリーフ機構付標準圧力計(G401-W)付
6,480
5,775
6,353(税込)
15日以内出荷
返品不可
83484414R1100-8-W-A8WB3WRc1/4Rc標準流れ(左→右)リリーフ機構付標準圧力計(G401-W)付
6,730
6,000
6,600(税込)
4日以内出荷
返品不可
83485236R1100-8G-W-L-A10GWG1/4G標準流れ(左→右)リリーフ機構付標準圧力計(G401-W)付
6,480
5,775
6,353(税込)
15日以内出荷
返品不可
83486277R1100-8N-W-L-A10NWNPT1/4NPT標準流れ(左→右)リリーフ機構付標準圧力計(G401-W)付
6,480
5,775
6,353(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 83484992
2017-03-01
用途: 装置の交換用として
株式会社あづみ野

リードタイムが長すぎて工事に間に合いませんでした。
無駄な買い物をしてしまった。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。今後の課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする