CKD
T形ブラケット
種別
部品
材質(本体)
アルミ合金ダイカスト
処理(本体)
塗装処理
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83588836
B810-P70
6000シリーズ、8000シリーズ
169
¥
2,440
¥
2,225
¥
2,448
(税込)
15日以内出荷
返品不可
83588845
B410-P70
4000シリーズ
94
¥
1,980
¥
1,813
¥
1,994
(税込)
7日以内出荷
返品不可
83588854
B810-W
CADデータダウンロード
6000シリーズ、8000シリーズ
169
¥
1,690
¥
1,532
¥
1,685
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください