JST(日本圧着端子製造)
J4000シリーズリセプタクルコンタクト
表面処理
(ニッケル下地付部分)金めっき
材質
銅合金(高導電率)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1パック(1400個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合電線
適合電線範囲 撚線(mm
2
)
適合電線範囲 AWG(#)
電線被覆外径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85923661
SJ4F-71GF-M3.0
(呼び)M
1.25~2.0
16~14
2.0~3.8
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
64日以内出荷
返品不可
85923677
SJ4F-81GF-M3.0
(呼び)L
2.0~3.5
14~12
2.9~4.2
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
64日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください