JST(日本圧着端子製造)
J5000シリーズタブコンタクト(バラ品)
材質
銅合金(高導電率)
表面処理
(ニッケル下地付部分)金めっき
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
適合電線
電線被覆外径(mm)
適合電線範囲 撚線(mm
2
)
適合電線範囲 AWG(#)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85923774
LJ5M-81GF-M6.5
1パック(150個)
(呼び)M
4.0~5.3
3.5~5.5
12~10
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
64日以内出荷
返品不可
85923783
LJ5M-91GF-M6.5
1パック(100個)
(呼び)L
7.2~8.2
8
8
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
64日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください