JST(日本圧着端子製造)
三菱サーボアイテム
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
極数
キーイング
適合電線
寸法A(mm)
適合電線範囲 撚線(mm
2
)
材質
寸法B(mm)
適合電線範囲 AWG(#)
寸法C(mm)
電線被覆外径(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85924124
J43FSS-03V-KX
1パック(200個)
3
X
-
12.7
-
ガラス入りPBT・UL94V-1、黒
23.8
-
28.5
-
33.7
オープン
¥
18,900
¥
20,790
(税込)
64日以内出荷
返品不可
85924133
BJ4F-71GF-M3.0
1パック(350個)
-
-
(呼び)M
-
1.25~2.0
銅合金(高導電率)/ニッケル下地付部分金めっき
-
16~14
-
2.0~3.8
-
オープン
¥
33,900
¥
37,290
(税込)
64日以内出荷
返品不可
85924142
F32FMS-06V-KXY
1パック(100個)
6
XY
-
10.16
-
ガラス入りPBT・UL94V-0、黒
19.24
-
29.16
-
-
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
64日以内出荷
返品不可
85924151
F35FDC-04V-K
1パック(200個)
4
-
-
-
-
ガラス入りPBT・UL94V-0、黒
-
-
-
-
-
オープン
¥
8,990
¥
9,889
(税込)
64日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください