曜日別特売

ミニ・クランプ ワイヤーマウントソケット ケーブル中継接続用

ミニ・クランプ ワイヤーマウントソケット ケーブル中継接続用 - 3M(スリーエム)ミニ・クランプ ワイヤーマウントソケット ケーブル中継接続用 - 3M(スリーエム)ミニ・クランプ ワイヤーマウントソケット ケーブル中継接続用 - 3M(スリーエム)ミニ・クランプ ワイヤーマウントソケット ケーブル中継接続用 - 3M(スリーエム)ミニ・クランプ ワイヤーマウントソケット ケーブル中継接続用 - 3M(スリーエム)ミニ・クランプ ワイヤーマウントソケット ケーブル中継接続用 - 3M(スリーエム)ミニ・クランプ ワイヤーマウントソケット ケーブル中継接続用 - 3M(スリーエム)ミニ・クランプ ワイヤーマウントソケット ケーブル中継接続用 - 3M(スリーエム)
(1件のレビュー)

●電線を入れてプライヤーでかしめるだけの簡単・確実な一括圧接コネクタです。
●電線の被覆を剥かずに結線できます。
●業界標準e-CON準拠コネクタです。
●透明カバーで電線挿入状態を目視で確認可能です。
●雄・雌コネクタだけで電線の中継接続を可能とし、部品点数を削減できます。

用途
●センサー接続。
●省配線機器。
内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
適合電線範囲 AWG(#)
公称断面積(mm2)
仕上外径(Φmm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
質量(g)
定格電流(A)
使用温度範囲(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8606130637306-2124-0W0 FL(ボディ)PBT、(ベースカバー)66ナイロン、(トップカバー)ポリカーボネイト、(コンタクト)銅合金20~220.3~0.51.0~1.213.811.53最大3-20085(1A通電時)、-20075(2A通電時)、-20060(3A通電時)結露、水滴無きこと
オープン
489
538(税込)
当日出荷
8606131537306-2165-0W0 FL----------
オープン
379
417(税込)
当日出荷
8606132437306-2206-0W0 FL(ボディ)PBT、(ベースカバー)66ナイロン、(トップカバー)ポリカーボネイト、(コンタクト)銅合金グレー20~220.3~0.51.6~2.013.811.53最大3-20085(1A通電時)、-20075(2A通電時)、-20060(3A通電時)結露、水滴無きこと
オープン
399
439(税込)
当日出荷
8606133337306-3101-0W0 FL(ボディ)PBT、(ベースカバー)66ナイロン、(トップカバー)ポリカーボネイト、(コンタクト)銅合金24~260.14~0.30.8~1.013.811.53最大3-20085(1A通電時)、-20075(2A通電時)、-20060(3A通電時)結露、水滴無きこと
オープン
379
417(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月14日
8606134237306-3122-0W0 FL(ボディ)PBT、(ベースカバー)66ナイロン、(トップカバー)ポリカーボネイト、(コンタクト)銅合金24~260.14~0.31.0~1.213.811.53最大3-20085(1A通電時)、-20075(2A通電時)、-20060(3A通電時)結露、水滴無きこと
オープン
369
406(税込)
当日出荷
8606135137306-3163-0W0 FL(ボディ)PBT、(ベースカバー)66ナイロン、(トップカバー)ポリカーボネイト、(コンタクト)銅合金オレンジ24~260.14~0.31.2~1.613.811.53最大3-20085(1A通電時)、-20075(2A通電時)、-20060(3A通電時)結露、水滴無きこと
オープン
369
406(税込)
当日出荷
8606136737308-2124-0W0 FL(ボディ)PBT、(ベースカバー)66ナイロン、(トップカバー)ポリカーボネイト、(コンタクト)銅合金20~220.3~0.51.0~1.215.813.53.5最大3-20085(1A通電時)、-20075(2A通電時)、-20060(3A通電時)結露、水滴無きこと
オープン
419
461(税込)
当日出荷
8606137637308-2165-0W0 FL(ボディ)PBT、(ベースカバー)66ナイロン、(トップカバー)ポリカーボネイト、(コンタクト)銅合金20~220.3~0.51.2~1.615.813.53.5最大3-20085(1A通電時)、-20075(2A通電時)、-20060(3A通電時)結露、水滴無きこと
オープン
419
461(税込)
当日出荷
8606138537308-2206-0W0 FL(ボディ)PBT、(ベースカバー)66ナイロン、(トップカバー)ポリカーボネイト、(コンタクト)銅合金グレー20~220.3~0.51.6~2.015.813.53.5最大3-20085(1A通電時)、-20075(2A通電時)、-20060(3A通電時)結露、水滴無きこと
オープン
509
560(税込)
当日出荷
8606139437308-3101-0W0 FL(ボディ)PBT、(ベースカバー)66ナイロン、(トップカバー)ポリカーボネイト、(コンタクト)銅合金24~260.14~0.30.8~1.015.813.53.5最大3-20085(1A通電時)、-20075(2A通電時)、-20060(3A通電時)結露、水滴無きこと
オープン
419
461(税込)
当日出荷
8606140337308-3122-0W0 FL(ボディ)PBT、(ベースカバー)66ナイロン、(トップカバー)ポリカーボネイト、(コンタクト)銅合金24~260.14~0.31.0~1.215.813.53.5最大3-20085(1A通電時)、-20075(2A通電時)、-20060(3A通電時)結露、水滴無きこと
オープン
449
494(税込)
当日出荷
8606141237308-3163-0W0 FL(ボディ)PBT、(ベースカバー)66ナイロン、(トップカバー)ポリカーボネイト、(コンタクト)銅合金オレンジ24~260.14~0.31.2~1.615.813.53.5最大3-20085(1A通電時)、-20075(2A通電時)、-20060(3A通電時)結露、水滴無きこと
オープン
419
461(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-24
用途: 配線中継用
製造業

ペア線の中継に使用、バラバラにならないので
最小限のスペースで使用できる
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
2022-04-04

角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする