曜日別特売

エスロン YPボール F式 本体PVC OリングEPDM 15A

エスロン YPボール F式 本体PVC OリングEPDM 15A - セキスイ
トラスコ品番850-6897形状ストレート材質(本体)PVC接続フランジ式使用流体水、油、薬品最高許容圧力(MPa)1.0(常温)ハンドル形状T形バルブ種類YPボールバルブ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86218501YB1FB151/2
9,340
9,298
10,228(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする