曜日別特売

エスロン YPボール ネジ式本体PVCOリングEPDM50A

エスロン YPボール ネジ式本体PVCOリングEPDM50A - セキスイ
トラスコ品番850-6910形状ストレート材質(本体)PVC接続Rc使用流体水、油、薬品最高許容圧力(MPa)1.0(常温)ハンドル形状T形バルブ種類YPボールバルブ内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86218675YB5NB-502
28,16027,980
27,980
30,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
65888755YB5NB【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)502
28,16027,980
17,980
アウトレット
19,778(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする