セキスイ
エスロン ダイヤフラムF式C-PVC/EPDM10K仕様25A
トラスコ品番
850-6051
形状
ストレート
ハンドル形状
丸形
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
バルブ種類
呼び径(A)
呼び径(B)
材質(本体)
接続
最高使用圧力(MPa)
使用流体
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86220197
DTEF25
CADデータダウンロード
ダイヤフラムバルブ
25
1
PVC
フランジ式
1.0(常温)
水、油、薬品
¥
28,450
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材