ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
ふっ素樹脂(FEP)製品
ふっ素樹脂のスパイラルチューブは、ポリエチレン、ナイロン製と比較し、耐熱性、耐薬品性、耐寒性、耐候性に優れています。
色
透明
材質
ふっ素樹脂(FEP)
特性
耐熱性、耐薬品性、耐寒性、耐候性
使用温度範囲(℃)
-40~+200
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法D(Φmm)
寸法D1(Φmm)
寸法T(mm)
寸法P(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87000462
TS-12-FEP
1巻(20m)
12
14
1
15
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
5日以内出荷
87000471
TS-17-FEP
1巻(5m)
17.4
19
0.8
15
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
87000487
TS-2.6-FEP
1巻(20m)
2.6
3.6
0.5
5
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
6日以内出荷
87000496
TS-22-FEP
1巻(5m)
22.5
24.5
1
20
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
87000505
TS-4-FEP
1巻(20m)
4
5.5
0.8
10
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
6日以内出荷
87000514
TS-6-FEP
1巻(20m)
6
7.5
0.8
10
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
5日以内出荷
87000523
TS-9-FEP
1巻(20m)
9
10.6
0.8
10
オープン
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください