スパークプラグ(D~)

スパークプラグ(D~) - NGK(日本特殊陶業)スパークプラグ(D~) - NGK(日本特殊陶業)スパークプラグ(D~) - NGK(日本特殊陶業)スパークプラグ(D~) - NGK(日本特殊陶業)スパークプラグ(D~) - NGK(日本特殊陶業)スパークプラグ(D~) - NGK(日本特殊陶業)スパークプラグ(D~) - NGK(日本特殊陶業)スパークプラグ(D~) - NGK(日本特殊陶業)
(177件のレビュー)

標準プラグ(新車組み付け用プラグ)

注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
全51種類を絞り込む
端子形状
51種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
端子形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09992717DCPR7E1個分離型
900
799
879(税込)
当日出荷
32125861D7EA1個ネジ型
500
349
384(税込)
当日出荷
74035167DF5B-8A1個一体型
2,750
2,498
2,748(税込)
翌日出荷
返品不可
74035176DIFR5C111個一体型
2,530
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
74035185DIFR5E111個一体型
2,530
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
74035194DIFR6C111個一体型
2,530
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
74035203DIFR6D131個一体型
2,530
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
74035212DILFR5A111個一体型
2,530
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
74035228DILFR6J111個一体型
2,700
2,498
2,748(税込)
当日出荷
74035237DILKAR6A111個一体型
2,700
2,598
2,858(税込)
当日出荷
74035246DILKAR7C9H1個一体型
2,750
2,698
2,968(税込)
翌日出荷
返品不可
74035255DILKAR7D11H1個一体型
2,750
2,698
2,968(税込)
当日出荷
74035264DILKAR7E11HS1個一体型
2,750
2,698
2,968(税込)
当日出荷
74035282DILKAR8A81個一体型
2,750
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
32125886DCP7E1個一体型
780
589
648(税込)
当日出荷
74035298DILKR6D11G1個一体型
2,530
2,498
2,748(税込)
翌日出荷
返品不可
74035307DILKR8B61個一体型
2,750
2,698
2,968(税込)
当日出荷
74035316DILZKAR7B111個一体型
2,700
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
32125895DCPR6E1個一体型
900
799
879(税込)
当日出荷
32125904DR6HS1個ネジ型
540
419
461(税込)
当日出荷
35021016DCP6E1個一体型
780
679
747(税込)
3日以内出荷
35021052DCPR7EA-91個一体型
900
599
659(税込)
当日出荷
35021061DCPR7E-N1個一体型
900
599
659(税込)
当日出荷
35021086DCPR8E1個分離型
900
599
659(税込)
当日出荷
35021104DCPR8E-N1個一体型
900
749
824(税込)
翌々日出荷
返品不可
35021122DCPR9E1個一体型
900
799
879(税込)
当日出荷
58120772DCPR7E1個一体型
900
599
659(税込)
当日出荷
58120806DCPR8E1個一体型
900
599
659(税込)
当日出荷
58120842DPR6EB-91個一体型
540
399
439(税込)
当日出荷
58120851DR7EB1個一体型
540
399
439(税込)
当日出荷
35016913D5HS1個分離型
500
369
406(税込)
翌々日出荷
35016931D6HS1個ネジ型
500
339
373(税込)
当日出荷
35016974D8HS1個ネジ型
500
379
417(税込)
当日出荷
35017001DCPR8EKC1個一体型
960
699
769(税込)
当日出荷
35017141DR4HS1個ネジ型
540
399
439(税込)
翌々日出荷
35017157DR5HS1個ネジ型
540
399
439(税込)
4日以内出荷
35017202DR8HS1個ネジ型
540
399
439(税込)
4日以内出荷
35021217DILFR6D111個一体型
2,530
2,498
2,748(税込)
当日出荷
35021034DCP8EVX1個-
1,700
取扱い終了
代替品有
75946999DILZKAR7C11S1個一体型
2,500
取扱い終了
代替品有
32125877D8EA1個ネジ型
410
取扱い終了
74035273DILKAR7G11GS1個一体型
2,500
取扱い終了
74035325DILZKAR7C11S1個一体型
2,500
取扱い終了
74035334DIMR8A101個一体型
2,700
取扱い終了
74035343DP8EA-9-2P1パック(2本)-
820
取扱い終了
35021025DCP7EVX1個一体型
1,700
取扱い終了
35021095DCPR8EKP1個一体型
3,590
取扱い終了
35021113DCPR8EVX1個一体型
1,800
取扱い終了
35021131DCPR9EVX1個一体型
1,800
取扱い終了
35021077DCPR7EVX1個一体型
1,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
35021034DCP8EVX35021524IRIMAC8DCP8EVX NGK イリジウムプラグ NGK(日本特殊陶業) 35021524NGK イリジウムプラグNGK(日本特殊陶業)1個
4,198
税込4,618
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
75946999DILZKAR7C11S23173056DILZKAR7C11SDILZKAR7C11S スパークプラグ NGK(日本特殊陶業) 23173056スパークプラグNGK(日本特殊陶業)1本
2,498
税込2,748
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:177
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-15
用途: 軽トラに
農・林・水産業

刈り払い機などは、取り説の交換時期より
早めに換えても変化を感じるので(個人の感想)
軽トラも早めに換えている。快調、快調。

2025-01-11
用途: 車のプラグ交換メンテナンス
製造業

もともと純正装着のプラグが熱価8番の片金属イリジウムです
寿命もノーマルプラグと同じですので
イリジウムより値段が安いノーマルプラグをつけて加速や燃費も
性能的にもあんまり大差ないみたいですのでこれからは
このノーマルプラグでじゅうぶんです。

1が参考にしています
対象商品 : 58120842
2025-09-19
用途: 船外機のメンテナンス
サービス業

消耗品なので、予備で購入しました。いざという時に安心材料になります。

対象商品 : 32125861
2025-07-14
用途: 旧車
製造業

安価ですぐに手に入るのでいつもモノタロウから購入しています。不良品に当たったことはありません。

対象商品 : 74035255
2024-02-09
用途: C26セレナのプラグ交換
運輸・通信業

純正で取り付けてあったスパークプラグと比較したところ同じ物の様です。
部品番号が同じなので、当たり前と言えば当たり前ですが、互換品ではなさそうです。部品番号の刻印まで一緒でした。

1が参考にしています
対象商品 : 58120772
2024-03-31
用途: 自家用車のメンテ
車磨きのツインズ

とても扱いやすく、効き目も問題ないです。サイズも適正

対象商品 : 32125861
2023-08-13
用途: 補修部品として使用
有限会社つるみ印刷

整備・調整中もあって、メーカー指定よりも一番下(焼け型)の番手を購入しましたが、品質性能は全く問題なし。
ホームセンターやカー用品店でも点火プラグを見掛けることは少なくなり、特に一般的でない品番の場合も、通販で短納期かつ値打ちに購入できてありがたいです。安価なのでつい予備を含め多めに注文してしまいます(笑)

1が参考にしています
対象商品 : 32125895
2023-10-22
用途: 趣味のことに使用

クルーザーのエンジンのスパークプラグの交換用に常備している。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21
質問:
この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
1が参考にしています
2018-03-08

プラグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする