曜日別特売

SFC サーボフレックスカップリング SFC-040SA2

SFC サーボフレックスカップリング SFC-040SA2 - 三木プーリSFC サーボフレックスカップリング SFC-040SA2 - 三木プーリSFC サーボフレックスカップリング SFC-040SA2 - 三木プーリSFC サーボフレックスカップリング SFC-040SA2 - 三木プーリ
許容トルク(N・m)12許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)0.02材質(本体)アルミ合金タイプシングルエレメント種類ディスクタイプ材質(ディスク)SUS304ねじりばね定数(N・m/rad)20000軸方向ばね定数(N/mm)80軸方向変位(mm)±0.3内容量1個
全66種類を絞り込む
軸穴径d1(Φmm)
軸穴径d2(Φmm)
66種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法C(mm)
外径D(Φmm)
寸法K(mm)
寸法LF(mm)
寸法LP(mm)
寸法N(Φmm)
寸法S(mm)
寸法d3(Φmm)
軸穴径d1(Φmm)
軸穴径d2(Φmm)
全長L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37811767SFC-040SA2-8B-8B4.54419.515.5-29.63-8834
9,470
9,398
10,338(税込)
10日以内出荷
返品不可
37811776SFC-040SA2-8B-9B4.54419.515.5-29.63-8934
9,470
9,398
10,338(税込)
10日以内出荷
返品不可
37811785SFC-040SA2-8B-9.525B4.54419.515.5-29.63-89.52534
9,470
9,398
10,338(税込)
10日以内出荷
返品不可
37811794SFC-040SA2-8B-10B4.54419.515.5-29.63-81034
9,470
9,398
10,338(税込)
翌々日出荷
返品不可
37811803SFC-040SA2-8B-11B4.54419.515.5-29.63-81134
9,470
9,398
10,338(税込)
10日以内出荷
返品不可
37811812SFC-040SA2-8B-12B4.54419.515.5-29.63-81234
9,470
9,398
10,338(税込)
10日以内出荷
返品不可
37811821SFC-040SA2-8B-14B4.54419.515.5-29.63-81434
9,470
9,398
10,338(税込)
10日以内出荷
返品不可
37811837SFC-040SA2-8B-15B4.54419.515.5-29.63-81534
9,470
9,398
10,338(税込)
10日以内出荷
返品不可
37811846SFC-040SA2-8B-16B4.54419.515.5-29.63-81634
9,470
9,398
10,338(税込)
10日以内出荷
返品不可
37811855SFC-040SA2-8B-18B4.54419.515.5-29.63-81834
9,470
9,398
10,338(税込)
10日以内出荷
返品不可
37811864SFC-040SA2-8B-19B4.54419.515.5-29.63-81934
9,470
9,398
10,338(税込)
10日以内出荷
返品不可
37811873SFC-040SA2-9B-9B4.54419.515.5-29.63-9934
9,470
9,398
10,338(税込)
10日以内出荷
返品不可
37811882SFC-040SA2-9B-9.525B4.54419.515.5-29.63-99.52534
9,470
9,398
10,338(税込)
10日以内出荷
返品不可
37811891SFC-040SA2-9B-10B4.54419.515.5-29.63-91034
9,470
9,398
10,338(税込)
10日以内出荷
返品不可
37811907SFC-040SA2-9B-11B4.54419.515.5-29.63-91134
9,470
9,398
10,338(税込)
10日以内出荷
返品不可
37811916SFC-040SA2-9B-12B4.54419.515.5-29.63-91234
9,470
9,398
10,338(税込)
10日以内出荷
返品不可
37811925SFC-040SA2-9B-14B4.54419.515.5-29.63-91434
9,470
9,398
10,338(税込)
10日以内出荷
返品不可
37811934SFC-040SA2-9B-15B4.54419.515.5-29.63-91534
9,470
9,398
10,338(税込)
10日以内出荷
返品不可
37811943SFC-040SA2-9B-16B4.54419.515.5-29.63-91634
9,470
9,398
10,338(税込)
10日以内出荷
返品不可
37811952SFC-040SA2-9B-18B4.54419.515.5-29.63-91834
9,470
9,398
10,338(税込)
10日以内出荷
返品不可
37811961SFC-040SA2-9B-19B4.54419.515.5-29.63-91934
9,470
9,398
10,338(税込)
10日以内出荷
返品不可
37811977SFC-040SA2-9.525B-9.525B4.54419.515.5-29.63-9.5259.52534
9,470
9,398
10,338(税込)
10日以内出荷
返品不可
37811986SFC-040SA2-9.525B-10B4.54419.515.5-29.63-9.5251034
9,470
9,398
10,338(税込)
10日以内出荷
返品不可
37811995SFC-040SA2-9.525B-11B4.54419.515.5-29.63-9.5251134
9,470
9,398
10,338(税込)
10日以内出荷
返品不可
37812004SFC-040SA2-9.525B-12B4.54419.515.5-29.63-9.5251234
9,470
9,398
10,338(税込)
10日以内出荷
返品不可
37812013SFC-040SA2-9.525B-14B4.54419.515.5-29.63-9.5251434
9,470
9,398
10,338(税込)
10日以内出荷
返品不可
37812022SFC-040SA2-9.525B-15B4.54419.515.5-29.63-9.5251534
9,470
9,398
10,338(税込)
10日以内出荷
返品不可
37812031SFC-040SA2-9.525B-16B4.54419.515.5-29.63-9.5251634
9,470
9,398
10,338(税込)
10日以内出荷
返品不可
37812047SFC-040SA2-9.525B-18B4.54419.515.5-29.63-9.5251834
9,470
9,398
10,338(税込)
10日以内出荷
返品不可
37812056SFC-040SA2-9.525B-19B4.54419.515.5-29.63-9.5251934
9,470
9,398
10,338(税込)
10日以内出荷
返品不可
37812065SFC-040SA2-10B-10B4.54419.515.5-29.63-101034
9,470
9,398
10,338(税込)
翌々日出荷
返品不可
37812074SFC-040SA2-10B-11B4.54419.515.5-29.63-101134
9,470
9,398
10,338(税込)
10日以内出荷
返品不可
37812083SFC-040SA2-10B-12B4.54419.515.5-29.63-101234
9,470
9,398
10,338(税込)
翌々日出荷
返品不可
37812092SFC-040SA2-10B-14B4.54419.515.5-29.63-101434
9,470
9,398
10,338(税込)
翌日出荷
返品不可
37812101SFC-040SA2-10B-15B4.54419.515.5-29.63-101534
9,470
9,398
10,338(税込)
10日以内出荷
返品不可
37812117SFC-040SA2-10B-16B4.54419.515.5-29.63-101634
9,470
9,398
10,338(税込)
10日以内出荷
返品不可
37812126SFC-040SA2-10B-18B4.54419.515.5-29.63-101834
9,470
9,398
10,338(税込)
10日以内出荷
返品不可
37812135SFC-040SA2-10B-19B4.54419.515.5-29.63-101934
9,470
9,398
10,338(税込)
8日以内出荷
返品不可
37812144SFC-040SA2-11B-11B4.54419.515.5-29.63-111134
9,470
9,398
10,338(税込)
10日以内出荷
返品不可
37812153SFC-040SA2-11B-12B4.54419.515.5-29.63-111234
9,470
9,398
10,338(税込)
10日以内出荷
返品不可
37812162SFC-040SA2-11B-14B4.54419.515.5-29.63-111434
9,470
9,398
10,338(税込)
10日以内出荷
返品不可
37812171SFC-040SA2-11B-15B4.54419.515.5-29.63-111534
9,470
9,398
10,338(税込)
10日以内出荷
返品不可
37812187SFC-040SA2-11B-16B4.54419.515.5-29.63-111634
9,470
9,398
10,338(税込)
10日以内出荷
返品不可
37812196SFC-040SA2-11B-18B4.54419.515.5-29.63-111834
9,470
9,398
10,338(税込)
10日以内出荷
返品不可
37812205SFC-040SA2-11B-19B4.54419.515.5-29.63-111934
9,470
9,398
10,338(税込)
10日以内出荷
返品不可
37812214SFC-040SA2-12B-12B4.54419.515.5-29.63-121234
9,470
9,398
10,338(税込)
翌々日出荷
返品不可
37812223SFC-040SA2-12B-14B4.54419.515.5-29.63-121434
9,470
9,398
10,338(税込)
8日以内出荷
返品不可
37812232SFC-040SA2-12B-15B4.54419.515.5-29.63-121534
9,470
9,398
10,338(税込)
10日以内出荷
返品不可
37812241SFC-040SA2-12B-16B4.54419.515.5-29.63-121634
9,470
9,398
10,338(税込)
翌々日出荷
返品不可
37812257SFC-040SA2-12B-18B4.54419.515.5-29.63-121834
9,470
9,398
10,338(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする