HIROSE(ヒロセ電機)
A1・A2シリーズ 2.54mmピッチ高密度コネクタA1(2列)-ストレートタイプ
定格電圧(V)
AC200
結線方法
基板実装
形状
ストレート
種類
角型
定格電流(A)
3
コンタクト形状
オス
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
定格電流(A)
定格電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87070444
A1-10PA-2.54DSA(71)
10
3
AC200
オープン
¥
79
¥
87
(税込)
当日出荷
87070453
A1-14PA-2.54DSA(71)
14
3
AC200
オープン
¥
109
¥
120
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください