HIROSE(ヒロセ電機)
BNCシリーズ ストレートレセプタクル
極数
1
種類
丸型
コンタクト形状
メス
結線方法
はんだ
形状
ストレート
寸法l1(mm)
18.10
寸法l2(mm)
5.00
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87070514
BNC-R-PC(40)
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください