HIROSE(ヒロセ電機)
HR12シリーズ 小型高性能丸形コネクタレセプタクル(圧着タイプ)
形状
ストレート
質量(g)
4
種類
丸型
定格電圧(V)
AC100/DC140
定格電流(A)
1
結合方式
ワンタッチ
シェルサイズ
10
コンタクト形状
メス
結線方法
圧着
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87072745
HR12-10R-5SC(71)
5
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
3日以内出荷
返品不可
87072754
HR12-10R-8SC(71)
8
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください