HIROSE(ヒロセ電機)
HR30シリーズ 小型防水プラスチックコネクタレセプタクル(はんだタイプ)
極数
6
シェルサイズ
6
種類
丸型
コンタクト形状
オス
結線方法
はんだ
形状
ストレート
質量(g)
2
定格電圧(V)
AC100/DC140
寸法A(mm)
16
寸法F(mm)
10
寸法D(Φmm)
8.9
定格電流(A)
2
コネクタ形状
レセプタクル
寸法B(mm)
8.3
寸法C(Φmm)
12
結合方式
ワンタッチ
寸法E
M8×0.75
結線方式
半田付け
パネル取付方式
バルクヘッド
適合電線サイズ
AWG28
防水保護等級
IP68
ロック機構
プッシュプル
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87072806
HR30-6R-6P(71)
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください