HIROSE(ヒロセ電機)
MDF6シリーズ 3.5mmピッチ2列配列小型内部電源コネクタ(UL・CSA規格認定品)ソケット用圧着端子
定格電圧(V)
AC300
結線方法
圧着
仕様
リール状バラ端子
種別
リール状バラ端子
形状
ストレート
定格電流(A)
5
適合ケーブル
【AWG】#20~#22、【被覆外径】1.9~1.5
コンタクト形状
メス
内容量
1パック(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電流(A)
定格電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87073061
MDF6-2022SC
5
AC300
オープン
¥
579
¥
637
(税込)
32日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください