曜日別特売

NHCシリーズ 2.5mmピッチ・ディスクリートワイヤー結線用コネクタ

NHCシリーズ 2.5mmピッチ・ディスクリートワイヤー結線用コネクタ - HIROSE(ヒロセ電機)
定格電圧(V)AC250結線方法圧着表面処理すずめっき仕様ばら端子種別ばら端子形状ストレート寸法A(mm)1.8定格電流(A)3寸法B(mm)2.6適合ケーブル外径(Φmm)1.35~1.7適合電線範囲 AWG(#)22~26内容量1パック(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電流(A)
定格電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87072474HNC-2.5S-D-A(15)3AC250
オープン
719
791(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする