HIROSE(ヒロセ電機)
SMシリーズ CD形圧着タイプコネクタ雄コネクタ
形状
ストレート
種類
角型
定格電圧(V)
AC350
定格電流(A)
3
シェルサイズ
5
コンタクト形状
オス
結線方法
圧着
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
寸法E(mm)
寸法B(mm)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87070557
CDB-25P(05)
25
1.3
47.04
53.04
5.87
オープン
¥
739
¥
813
(税込)
3日以内出荷
返品不可
87070566
CDB-25PF(05)
25
1.3
47.04
53.04
5.87
オープン
¥
739
¥
813
(税込)
当日出荷
87070584
CDE-9P(05)
9
1.2
24.99
30.81
5.99
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
87070593
CDE-9PF(05)
9
1.2
24.99
30.81
5.99
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください