曜日別特売

SMシリーズ HD形はんだタイプコネクタ(プレス端子タイプ)

SMシリーズ HD形はんだタイプコネクタ(プレス端子タイプ) - HIROSE(ヒロセ電機)SMシリーズ HD形はんだタイプコネクタ(プレス端子タイプ) - HIROSE(ヒロセ電機)SMシリーズ HD形はんだタイプコネクタ(プレス端子タイプ) - HIROSE(ヒロセ電機)SMシリーズ HD形はんだタイプコネクタ(プレス端子タイプ) - HIROSE(ヒロセ電機)SMシリーズ HD形はんだタイプコネクタ(プレス端子タイプ) - HIROSE(ヒロセ電機)SMシリーズ HD形はんだタイプコネクタ(プレス端子タイプ) - HIROSE(ヒロセ電機)SMシリーズ HD形はんだタイプコネクタ(プレス端子タイプ) - HIROSE(ヒロセ電機)SMシリーズ HD形はんだタイプコネクタ(プレス端子タイプ) - HIROSE(ヒロセ電機)
(2件のレビュー)
定格電圧(V)AC400結線方法はんだ形状ストレート種類角型定格電流(A)3内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
定格電流(A)
定格電圧(V)
区分
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87071555HDAB-15P(05)153AC400ピン
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
87071564HDAB-15PF(05)153AC400ピン(シェルディンプル加工)
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
87071573HDAB-15S(05)153AC400ソケット
オープン
899
989(税込)
当日出荷
87071634HDBB-25P(05)253AC400ピン
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
87071643HDBB-25PF(05)253AC400ピン(シェルディンプル加工)
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
87071652HDBB-25S(05)253AC400ソケット
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
87071686HDCB-37P(05)373AC400ピン
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
87071695HDCB-37S(05)373AC400ソケット
オープン
1,698
1,868(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月2日
87071765HDEB-9P(05)93AC400ピン
オープン
749
824(税込)
当日出荷
87071774HDEB-9PF(05)93AC400ピン(シェルディンプル加工)
オープン
769
846(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月6日
87071783HDEB-9S(05)93AC400ソケット
オープン
619
681(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87071634
2022-03-11
用途: 検査機

なかなか合うものがなく探しておりました。
問題なく半田ができました。ありがとうございました。

対象商品 : 87071573
2021-11-12
用途: 計測器の本体と操作部のケーブル接続
製造業

DA-15という特殊なコネクタを探していました。なかなか見つからず、モノタロウで購入できました。相手コネクタにはぴったりとはまりました。良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする