曜日別特売

HG-MRシリーズ(超低慣性・小容量) サーボモータ 電磁ブレーキなし

HG-MRシリーズ(超低慣性・小容量) サーボモータ 電磁ブレーキなし - 三菱電機HG-MRシリーズ(超低慣性・小容量) サーボモータ 電磁ブレーキなし - 三菱電機HG-MRシリーズ(超低慣性・小容量) サーボモータ 電磁ブレーキなし - 三菱電機
種類サーボモーター取付方式フランジ取付電圧(V)200電源交流内容量1台
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(kW)
定格出力(kW)
回転数(min-1[r.p.m])
定格回転数(min-1[r.p.m])
ブレーキ有無
減速機有無
軸の形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87170867HG-MR0530.05---なしなし標準
85,000
42,980
47,278(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
87170876HG-MR130.1---なしなし標準
89,000
44,980
49,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
87170885HG-MR230.2-3000-なしなしストレート軸
110,000
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
87170894HG-MR430.4-3000-なしなしストレート軸
132,000
58,980
64,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
87170903HG-MR730.75-3000-なしなしストレート軸
159,000
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
87170964HG-MR053D-0.05-3000Dカット軸
107,000
47,980
52,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
87170973HG-MR13D-0.1-3000Dカット軸
110,000
48,980
53,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
87170982HG-MR23K-0.2-3000キー溝付き軸 (キー付き.
またはキーなし)
132,000
54,980
60,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
87170991HG-MR43K-0.4-3000キー溝付き軸 (キー付き.
またはキーなし)
152,000
63,980
70,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
87171007HG-MR73K-0.75-3000キー溝付き軸 (キー付き.
またはキーなし)
181,000
72,980
80,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
70234237HG-MR13BJ0.1-3000-ありなしストレート軸
オープン
82,980
91,278(税込)
91日以内出荷
返品不可
70234246HG-MR13BJD0.1-3000-ありなしDカット軸
オープン
92,980
102,278(税込)
91日以内出荷
返品不可
70234282HG-MR23BJK0.2-3000-ありなしキー溝付き軸
オープン
109,800
120,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
70234325HG-MR43BJK0.4-3000-ありなしキー溝付き軸
オープン
119,800
131,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
70234352HG-MR73BJ0.75-3000-ありなしストレート軸
オープン
129,800
142,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
70234368HG-MR73BJK0.75-3000-ありなしキー溝付き軸
オープン
139,800
153,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
70234273HG-MR23BJ0.2-3000-ありなしストレート軸
オープン
取扱い終了
返品不可
70234316HG-MR43BJ0.4-3000-ありなしストレート軸
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする