エアフィルタ ミストフィルタ レギュレータ

エアフィルタ ミストフィルタ レギュレータ - PISCO(ピスコ)
流量(L/min(ANR))300構成機器エアフィルタ ミストフィルタ レギュレータねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応ケースケースガード付・ナイロンケースフィルタドレン排出口ドレンコック付内容量1個
全10種類を絞り込む
管接続口径
流れ方向
オートドレン仕様
圧力計
10種類すべて表示中
注文コード
品番
管接続口径
流れ方向
ドレンコック
オートドレン仕様
圧力計
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87888263UADR300-02-AD1/4左→右オートドレン式ドレンコックオートドレン圧力計付
27,060
20,900
22,990(税込)
14日以内出荷
返品不可
87888272UADR300-02-AD-R1/4右→左オートドレン式ドレンコックオートドレン圧力計付
27,060
20,900
22,990(税込)
4日以内出荷
返品不可
87888281UADR300-02-MD1/4左→右ブッシュ式ドレンコックオートドレンなし圧力計付
21,560
16,900
18,590(税込)
12日以内出荷
返品不可
87888297UADR300-02-MD-R1/4右→左ブッシュ式ドレンコックオートドレンなし圧力計付
21,560
16,900
18,590(税込)
4日以内出荷
返品不可
87888306UADR300-03-AD3/8左→右オートドレン式ドレンコックオートドレン圧力計付
27,060
20,900
22,990(税込)
9日以内出荷
返品不可
87888315UADR300-03-AD-R3/8右→左オートドレン式ドレンコックオートドレン圧力計付
27,060
20,900
22,990(税込)
12日以内出荷
返品不可
87888324UADR300-03-MD3/8左→右ブッシュ式ドレンコックオートドレンなし圧力計付
21,560
16,980
18,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
87888333UADR300-03-MD-L3/8左→右ブッシュ式ドレンコックオートドレンなしなし
19,833
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
87888342UADR300-03-MD-R3/8右→左ブッシュ式ドレンコックオートドレンなし圧力計付
21,560
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
87888351UADR300-03-MD-RL3/8右→左ブッシュ式ドレンコックオートドレンなしなし
19,833
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする