曜日別特売

エアフィルタ レギュレータ

エアフィルタ レギュレータ - PISCO(ピスコ)
流量(L/min(ANR))300構成機器エアフィルタ レギュレータねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応ケースケースガード付・ナイロンケース圧力計圧力計付フィルタドレン排出口ドレンコック付内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
流れ方向
ドレンコック
オートドレン仕様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87888367UAR300-02-AD1/4左→右オートドレン式ドレンコックオートドレン
16,830
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
87888376UAR300-02-AD-R1/4右→左オートドレン式ドレンコックオートドレン
16,830
13,980
15,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
87888385UAR300-02-MD1/4左→右ブッシュ式ドレンコックオートドレンなし
14,080
10,980
12,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
87888394UAR300-02-MD-R1/4右→左ブッシュ式ドレンコックオートドレンなし
14,080
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
87888403UAR300-03-AD3/8左→右オートドレン式ドレンコックオートドレン
16,830
13,980
15,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
87888412UAR300-03-AD-R3/8右→左オートドレン式ドレンコックオートドレン
16,830
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
87888421UAR300-03-MD3/8左→右ブッシュ式ドレンコックオートドレンなし
14,080
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
87888437UAR300-03-MD-R3/8右→左ブッシュ式ドレンコックオートドレンなし
14,080
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする