FPLコンパクト蛍光灯形LED 55形
FPL55形でも大幅節前。消費電力はわずか21W。商業施設、オフィス・官公庁の接客ルーム等で広く利用されているFPLコンパクト蛍光灯がLEDになりました。節電需要に応えます。
全光束も明るさを確保。2200lmを実現。FPLコンパクト蛍光灯が省電力なLEDになっても明るさに遜色はありません。省エネと明るさを両立させた製品となっています。
自然光に近いRa82で美しい色味を再現します。
電源内蔵で取付時の工事が簡易。電源別置タイプでは工事に時間と手間がかかります。本製品では余計な部材配置の手間を省けるため、工事の煩わしさが軽減されます。
- 種別
- FPL55形
- 形状
- シングル
- 質量(g)
- 270
- 使用温度範囲(℃)
- -25~50
- 消費電力(W)
- 21
- 口金
- GY10q-6
- 入力電圧(V)
- AC100-242(50Hz/60Hz)
- 定格寿命(時間)
- 50000
- 配光角度(°)
- 約180
- 演色指数(Ra)
- 83
- 電球の種類
- コンパクト形蛍光ランプ
- 内容量
- 1本
注意
※こちらの商品を設置するには器具内部の配線を変更して安定器を介さずに電源を直接LEDに配線する直結工事が必要です。※直結工事を実施するには電気工事士の資格が必要です。施工は必ず施工業者に依頼してください。
※調光器具には対応しておりませんのでご注意ください。
照明 の新着商品
カテゴリ



代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88187127 | ECL-FPL55DN | 73969202 | ECL-FPL55FN | ![]() | FPLコンパクト蛍光灯形LED | エコリカ | 1本 | ¥9,698 税込¥10,668 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |






















