IXシリーズ(IX-07S for 50cc MX)

IXシリーズ(IX-07S for 50cc MX) IRC
(1件のレビュー)

[iX-07S]のキッズモデル。
50ccクラスのマシンに装着可能で、さまざまな路面コンディションにも対応する。

リム径(inch)10 タイヤサイズ2.50-10 速度記号/荷重表示33J タイプWT パターンIX07S 内容量1本
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※公道走行不可。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
88200865 129003
7,600
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
88200865
2021-12-02
用途:
PW50 の前輪

他社と比べて納期、送料できめました。普通につかえます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする