森田金網篩製作所
木枠ステン張うらごし(40メッシュ)細目
材質
桧
目の粗さ
細目
メッシュ
40
内容量
1個
全6種類を絞り込む
呼び寸法
選択してください
7寸
8寸
9寸
尺0
尺1
尺2
直径×高さ(mm)
選択してください
210×90
240×110
270×110
300×125
330×140
360×140
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
呼び寸法
直径×高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88762073
-
7寸
210×90
¥
11,800
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
3日以内出荷
88762082
-
8寸
240×110
¥
14,100
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
3日以内出荷
88762091
-
9寸
270×110
¥
16,900
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
88762107
-
尺0
300×125
¥
18,100
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
88762116
-
尺1
330×140
¥
21,300
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
88762125
-
尺2
360×140
¥
23,100
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください