森田金網篩製作所
木枠ステン張うらごし(24メッシュ)中目
材質
桧
目の粗さ
中目
メッシュ
24
内容量
1個
全6種類を絞り込む
呼び寸法
選択してください
7寸
8寸
9寸
尺0
尺1
尺2
直径×高さ(mm)
選択してください
210×90
240×110
270×110
300×125
330×140
360×140
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
呼び寸法
直径×高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88762134
-
7寸
210×90
¥
11,600
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
3日以内出荷
88762143
-
8寸
240×110
¥
12,900
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
3日以内出荷
88762152
-
9寸
270×110
¥
17,500
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
88762161
-
尺0
300×125
¥
17,400
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
88762177
-
尺1
330×140
¥
20,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
88762186
-
尺2
360×140
¥
22,300
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください