曜日別特売

エコクリーン パンチング丸型スープ取ざる UK18-8

エコクリーン パンチング丸型スープ取ざる UK18-8 - UK(三宝)エコクリーン パンチング丸型スープ取ざる UK18-8 - UK(三宝)エコクリーン パンチング丸型スープ取ざる UK18-8 - UK(三宝)エコクリーン パンチング丸型スープ取ざる UK18-8 - UK(三宝)
(1件のレビュー)

パンチング穴径:2.2

材質18-8ステンレスパンチ径(Φmm)2.2内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
外径×高さH(Φmm×mm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88765677-36cm用350×3509-0443-05016-0406-0501
52,200
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
88765686-39cm用380×3809-0443-05026-0406-0502
56,700
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
88765695-42cm用410×4109-0443-05036-0406-0503
67,600
61,980
68,178(税込)
翌々日出荷
88765704-45cm用440×4409-0443-05046-0406-0504
76,300
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88765704
2021-03-10
用途: 仕分け

本来の使用方法とは若干異なりますが品物を水に沈めて浮いてきたものを浚うのに使用してます。
パンチングメタルだけど頑丈で持ち手も大きく持ちやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

裏ごし・ふるい・スープ・味噌こし」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする