曜日別特売

18-8ワンダーボトル

18-8ワンダーボトル - タフコ18-8ワンダーボトル - タフコ18-8ワンダーボトル - タフコ
(2件のレビュー)

指一本で開閉、ワンタッチ中栓。二重ロック構造で閉め忘れても安心のオートロック中栓。大きな氷も入るワイドな広口です。丈夫な折りたたみハンドルを採用。中ビンがステンレス製の魔法瓶です。

材質18-8ステンレス鋼保温温度76℃以上(約6時間)保冷温度10℃以下(約6時間)内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
TKG品番
容量(L)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88842345F23749-0883-03010.570× 70×243
2,000
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
88842354F23759-0883-0302192×110×270
3,400
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
88842381F23799-0883-03042145×135×300
7,000
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
88842363F2376-1.2110×125×265
2,900
取扱い終了
88842372F23779-0883-03031.5110×125×295
オープン
取扱い終了
88842397F2381-2.5145×135×350
5,700
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88842345
2016-06-08
用途: 毎日お茶を入れて職場に持っていく
医療・福祉・介護関連業

残念ながら、中蓋のパッキンが伸びてしまい、直ぐに使用できなくなりました。残念。

対象商品 : 88842372
2015-11-04
用途: お茶を入れる

冷めやす・コップ部分の組み立てが悪かったです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする